22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業MBS 化粧ボックス
エコ商品
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイボリー色(5Y9/1) 材質スチロール系樹脂 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル 保護等級IP44 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日東工業メーターBOX
エコ商品
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC 質量(kg)3 規格IP33D 適合電線(mm2)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5 貫通材内径(Φmm)28
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板25mm
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途60A~120A用 仕様単相2線・単相(三相)3線用 材質プラスチック製 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159 色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

日東工業グロメット
エコ商品
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業ポール用金具
エコ商品
メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)3 適合バンド幅(mm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)60~400
1台(2個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級IP33D ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200 仕様単3用 種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質ACS樹脂
1面
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様屋内・屋外兼用 材質本体:鉄 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6 扉形式2段扉
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)