通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
材質前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)
塗装色ペールホワイト
規格JIS
外形寸法W(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格(EIA規格)19インチ
ハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg
許容静荷重(kg)600
施工性・熱対策を重視した小型ラック!
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ!
●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
外形寸法W(mm)600
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格EIA
外形寸法W(mm)422
外形寸法H(mm)43.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)
外形寸法W(mm)530
TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック
材質鉄
質量(kg)22
色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格EIA
ハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600
パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄
色本体:ブラック塗装(N1)
規格19インチ
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。
コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント
質量(kg)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器等の据え置き台に。
〔FKP・(D)FR・CRB用〕
放熱用のスリットが付いています。
スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用
仕様1ラックユニットサイズ
適合EIA規格19インチラック
トラスコ品番828-5985
材質スチール
質量(kg)2.4
色黒
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
通信機器、キーボード等の出し入れに。
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3
寸法H(mm)26
寸法W(mm)428
RoHS指令(10物質対応)対応
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
仕様キャスター付(許容質量80kg、1コ)
材質本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード