126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

寸法A(mm)18 寸法D(mm)54.5 寸法C(mm)44 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数・素子数3P 色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 材質(キャビネット)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200 アンペア50AF
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 仕様アンペアフレーム:60AF 質量(kg)0.46 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)60 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 仕様アンペアフレーム:60AF 質量(kg)0.46 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)60 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体質量:0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)20 定格電流(max)50アンペアフレーム 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 適用電線断面積(mm2)22 定格使用電圧(V)AC100/200
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様アンペアフレーム:50AF 電圧(V)定格不足過:AC120 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 過電流引出方法完全電磁式 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型) その他【定格不足過電圧】AC120 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60) 定格電流(A)50(基準周囲温度40度) 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W JIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) アンペア50AF 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78 定格電流(A)(基準周囲温度40度)60 保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用 相線式単相三線 過電流引出方法完全電磁式 端子構造圧着端子用 M6 定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135 定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5 極数・素子数3P2E 適合圧着端子R2-6~CB22-6S 定格使用電圧(AC V)100/200(単三) 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様【アンペアフレーム】50AF 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5 定格電圧 AC V100/200(単3) 定格感度電流(mA)【高速形】30 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法D(mm)56 寸法C(mm)39.5 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 逆接続 フレーム(AF)30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V100/200
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。 カバーブレーカ:白色 電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135 容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V) 寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ) 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2 方式過電流引外し:完全電磁式 定格電流(A)40 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式単相三線 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC) 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷