3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42 シリーズNCAシリーズ 周波数50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.93MB) 極数(P)4
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付 保護構造IP44 シリーズNGAシリーズ モーター出力(kW)0.4 周波数50Hz/60Hz 外被構造全閉外扇型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.93MB) 極数(P)4
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)