回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8
タイプ振り子無し
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
許容静荷重60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊バンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)24
寸法W(mm)25
FFTA10AP/FFTA10BPシリーズは、15年以上ご愛顧いただいたロングセラーCCDタッチスキャナ「FFTA10Aシリーズ」の外観はそのままで、機能を受け継ぎつつ読取性能を大幅にアップさせたリニューアル製品です。
プリフィックス・サフィックスに「Shiftキー」「Altキー」などの特殊キーが設定可能で、サフィックスに「右Ctrlキー」を設定できるので、AS/400エミュレータでの使用にも最適です。
他にも、「データ加工機能(抜き出し送信)」や「新雑誌コードのみアドオン必須対応」といった、FFTA10Aシリーズでできた特殊設定を全て継承しています。
タッチ読みから離し読みに対応。さまざまな現場での、バーコード読取りに威力を発揮します。性能は上がっても価格は据え置きです。
仕様PCS値:0.3以上
対応OSHID:Windows 98SE 以降 その他、USB(HID)をサポートするOS、仮想COM:Windows 7/8/8.1
電源電圧(V)DC5±0.25
保護等級IP30相当
光源赤色LED
読取(mm)【幅】140(分解能:0.25mm時)、【距離】0~110(分解能:0.25mm時)
消費電流(mA)待機時:50、動作時:75
保証期間1年(ケーブルは半年)
読み取り速度200スキャン/秒
保管温度範囲(℃)-10~60
発光波長(nm)625
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
締付ボルトM6×20
トラスコ品番850-7985
材質鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)76
適合配管径(Φmm)21.7
管の呼び15A
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8
トラスコ品番850-7991
材質鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)83
適合フランジ厚(mm)3~18
1個
¥429
税込¥472
欠品中
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。
許容荷重(N)196
径(Φmm)1.5
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具です。
適合吊りボルトW3/8
材質鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
材質ステンレス(SUS304)
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7551
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~18
適合吊りボルトW3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304
種類A型ブラケット
使用ボルトW3/8・M10
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7552
質量(g)292
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)45
寸法t(mm)2.8
寸法D(mm)9×12
寸法(Φmm)37.5
寸法B(mm)19
寸法P(mm)20
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)30
寸法A(mm)13
寸法B(mm)9
寸法l(mm)60
寸法W(mm)25
寸法P(mm)38
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)4.3
適合管ステンレス鋼管(厚肉)
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)45
寸法t(mm)2.8
寸法D(mm)9×12
寸法(Φmm)37.5
寸法B(mm)19
寸法P(mm)20
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR
ゴム厚(mm)10
長さ(mm)1830
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)2
表面処理電気亜鉛メッキ
寸法D2(mm)10.5
寸法(A×B)(mm)40×40
適合ボルトW3/8
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
径(Φmm)1.5
許容荷重(N)196
1個
¥159
税込¥175
欠品中
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質溶融亜鉛メッキ
寸法D2(mm)11×25(×2個)
板厚(mm)4.5
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質ステンレス
長さ(mm)1800
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3
寸法B(mm)40
適合ボルト径W3/8
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ