材質本体・ふた:陶器
質量(kg)約1.0
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ160×130
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1台で火起こし、火消、再利用ができる。火起こし器が火消しつぼに収納。火起こし器を取り出してそのまま再利用。
材質火消しつぼ本体・ふた・火起こし器本体:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、取っ手:鉄(クロムめっき)
質量(g)1500
寸法(外径×高さ)(mm)火消しつぼ:190×240(本体のみ)、火起こし器:160×200(本体のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
火起こしが火消しつぼにも変わります。
火起こしと火消しつぼのセット。
材質火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)1.7
組立寸法(mm)火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン!
バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化!
消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水かけ不要!つぼに入れて自然消火!
使用して残った炭をつぼの中に入れてふたをすると自然に消火します。
セット内容本体、ふた、スタンド、ハンドル×各1
材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)0.64
組立寸法(mm)205×195×220
寸法(外径×高さ)(mm)175×165
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質:けいそう土
材質三河土
簡単ラクラク!炭の後始末!。バーベキューなどで使用した木炭や備長炭の消火に!。水かけ不要!つぼに入れて自然消火。底面の熱が伝わりにくいスタンド付
材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(g)1000
組立寸法(mm)215×200×290(本体外径210×225)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質陶器
直径×高さ(mm)175×132
付属品焼杉敷板(13cm)×1
種別小
EBM品番7435800
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
サイズは通常の2倍あり、積載効率が良い。一度に大容量の運搬が可能(10トン車に9台積み可能)。
キャスターは、通常よりも大きな150Φウレタン車を使用。音も静香で取り扱いも楽々です。
L字に折りたたみをして、ネスティングできるので、保管スペースをとりません。
色スカイブルー・メラミン焼付塗装
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1985×1140×1861
板厚(mm)床板(合板)12
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1921×1085×1615
1台
¥86,980
税込¥95,678
15日以内出荷
ステンレス製なので、耐久性に優れています。
直径×高さ(mm)295×420
内径×深さ(mm)235×335
質量(kg)8.4
TKG品番9-0769-0901
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード