21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日産車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用 メーカー日産 タイプ日産車用ワイドパネル 車種汎用
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

日産車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです(デイズ/ek対応パネル)
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用 メーカー日産 タイプ日産車用ワイドパネル 車種汎用
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等 タイプ2DINワイド仕様車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途日産車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに セット内容ワイドパネル:1個、プレート:2個、オーディオハーネス(20P):1個、ステアリングリモコン接続ハーネス(16P):1個、アンテナ変換コード(3P):1個、平型端子変換コード:1個、車速配線カプラー(12P):1個 質量(g)260 メーカー日産 適合車種日産 サクラ、型式:ZAA-B6AW、年式:R4.6~※ステアリングリモコン付き車用 取扱説明書(3.45MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販9インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(三菱)ekクロス[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekワゴン[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekクロスEV[R4/6~現在](B5AW)、ekクロススペース[R2/3~R5/4](B34A,B35A,B37A,B38A)、ekスペース[R2/3~現在](B34A,B35A,B37A,B38A)、デリカミニ[R5/5~現在](B34A,B35A,B37A,B38A) 主な適合車輌型式(日産)デイズ[H31/3~現在](B43W,B44W,B45W,B46W,B47W,B48W)、ルークス[R2/3~現在](B44A,B45A,B47A,B48A) 構成部品パネル(ピアノブラック)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他 適合メーカー日産/三菱
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途日産 ノートへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。 適合メーカー日産 適合車種日産 ノート、《型式》E13、SNE13、《年式》2020年12月~ セット内容2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、ブラケット(L・R)×各1、プレート×2、オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、アンテナ変換コード(3P)×1、平型端子変換コード×1
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし 付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 対応OSWindows 7、8、10、11 出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B 周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001 周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz 最大出力45W x 4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能(本体保存)6 内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随) S/N比105dB スピーカー4ch モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック クラスAB 特性イコライザQ特性:0.3~50.0 サンプルレートDSP動作:24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4適合 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 Wi-Fi接続なし 動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB 対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
1台
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


DINポケットの空きスペースに取り付けるカバー付きフリーボックス。 スマートフォン等の小物を目隠し収納できる。 1DINスペース専用設計。 収納物の落下防止や防犯対策に役立つ開閉式ブラインドカバー。 指をかけることができるカバーノブ。
ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取付が可能。AUTO ACC対応
用途日産 ノートオーラへの市販オーディオ・ナビゲーションの取付に セット内容オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、ステアリングリモコン接続ハーネス×1、アンテナ変換コード(3P)×1平型端子変換コード×1、2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、プレート×2、ブラケット(L・R)×各1 適合車種日産 ノートオーラ(型式:FE13、FSNE13、年式:令和3年8月)、日産 ノート(型式:E13、SNE13、年式:令和2年12月~) 適合メーカー日産
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

IPSスクリーン 720×1280:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 インターネットへのアクセスは4種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・内部の4Gセルラーモデム・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語。メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:プラス4GLTE(微分N/A)、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ファイバー出力/QC3.0急速充電、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット 付属品電力ケーブル、4G LTEアンテナ、リアカメラ入力、RCAコネクタ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジ ブラック 保証期間1年 画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

オーディオレス車(異形パネル)に、市販の8インチおよび9インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13) 構成部品パネル(ピアノブラック)、パネル8インチ用(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(12P)、ステアリングリモコンコード(16P)、アンテナ変換コード、その他 適合メーカー日産
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質本体:ABS サイズ約W172XD126XH49mm タイプノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書(1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

市販のAVナビゲーション・ヘッドユニット(幅180mm・2DINサイズ)をスズキ車の8インチ仕様車に取り付けるときに、コンソールとのすき間隠しのために使用します。2DINナビ用
用途各社AVナビ・ヘッドユニット取付仕様
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(左右)×各1、取付ブラケット(左右)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷