「日産 ジューク」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
エアコンフィルター コンフォート PIAAエアコンフィルター コンフォートPIAA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAAエアコンフィルター コンフォートプレミアムPIAA
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
ボンネット保護カバーII アラデンボンネット保護カバーIIアラデン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!痛みの早いボンネットの保護、ヘッドライトの色褪せ防止、ナンバープレートの盗難抑止にも効果的!!反射テープ付。ドアミラーにひっかけるだけなのて、簡単に装着出来る。
シルバー材質(本体)ポリエステル、150d生地、撥水加工、カラーコーティング再生材使用率(%)G再生材使用使用
防炎裏起毛ボディーカバー アラデン防炎裏起毛ボディーカバーアラデン
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルトベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無) カナテクス日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無)カナテクス
6,337税込6,971
1個
9日以内出荷
独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他適合メーカー日産
日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス日産車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
ダイレクトイグニッションコイル 日産・スズキ NAPダイレクトイグニッションコイル 日産・スズキNAP
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番22448-1KC0A,33400-51Z00型式SC26,SHC26,SNC26,F15,NF15,HNT32,HT32,NT32,T32,C26,FC26,FNC26,FNPC26,FPC26,HC26,HFC26,NC26代表車種ジューク・エクストレイル
レザー調 TPUソフト スマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)レザー調 TPUソフト スマートキーケースMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
レザー調TPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
ロボケース TPUソフト スマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)ロボケース TPUソフト スマートキーケースMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
ロボケースTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
大理石調 TPUスマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)大理石調 TPUスマートキーケースMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
大理石調TPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
ゴールドライン TPUソフト スマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)ゴールドライン TPUソフト スマートキーケースMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
ゴールデンラインTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
エクスタシーダイヤモンド TPUソフト スマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)エクスタシーダイヤモンド TPUソフト スマートキーケースMAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
エクスタシーダイヤモンドTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
リアマフラー 大栄テクノリアマフラー大栄テクノ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。
付属品ガスケット(IN側)×1、フランジナット(IN側)×2主な適合純正品番20100-1KT0A,20100-1KT0Cメーカー日産車輌型式YF15代表車種ジューク
ディスクパッド ミヤコ自動車ディスクパッドミヤコ自動車
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
ハブベアリング GMBハブベアリングGMB(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から8日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
エアフロセンサー 日立Astemoアフターマーケットジャパンエアフロセンサー日立Astemoアフターマーケットジャパン
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
マグネットドレンボルト KYO-EIマグネットドレンボルトKYO-EI(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成車種別フロアマット(ニッサン)ベーシックロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分生地ベーシック
車種別フロアマット(ニッサン)サキソニー ロイヤル化成車種別フロアマット(ニッサン)サキソニーロイヤル化成
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地サキソニーセット内容1台分
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(166件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス)日産車専用 カーボン調 スマートキーケース エクストレイル/ムラーノ TYPE1 キーホルダー付きMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー適合車種キューブ、エクストレイル、ムラーノ、ノート、ティーダ、ジューク、マーチetcメーカー日産
防水デオ前席用 ボンフォーム防水デオ前席用ボンフォーム(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
オールシーズン大活躍!水濡れ、汚れ、キズにも臭いにも強い
用途新しいタイプの前席用シートカバー材質(表)ポリエステル<合成ゴム貼り>、(裏面)ノンスリップ加工サイズ前席 1枚適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、アルファード、ヴィッシュ、ヴィッツ、ヴェルファイアー、ヴォクシー、エスティマ、オーリス、カローラアクシオ、カローラフィルダー、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、ノア、プリウス(α)、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】エクストレイル、エルグランド、ジューク、シルフィ、セレナ、ディアナ、デイズルークス、ノート、マーチ、リーフ、【ホンダ】N-BOX(スラッシュ)、N-ONE、N-WGN、ヴィゼル、オデッセイ、ジェイド、シャトル、ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】XV、インプレッサG4、インプレッサスポーツ、フォレスター、レヴォーグ、レガシィB4、レガシィアウトバック、【マツダ】CX-3、CX-5、アクセラ、アテンザ、デミオ、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー、【三菱】eKカスタム、eKスペース、eKワゴン、アウトランダー、デリカD2、デリカD5、ミラージュ、【スズキ】イグニス、エビリイワゴンクロスピー、ジムニー、スイフィト、スペーシア、ソリオ、ハスラー、ラバン、ワゴンR、【ダイハツ】アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、トール、ムーヴ、ムーヴキャンパス
ファインドライ前席用 ボンフォームファインドライ前席用ボンフォーム
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
吸汗速乾素材でさらっとドライ !
用途いつも爽快 ! 吸汗速乾シートカバー材質ポリエステルサイズ前席 1枚適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、ヴィッツ、エスティマ、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】ウイングロード、エクストレイル、ジューク、ノート、マーチ、【ホンダ】ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】ジャスティ、【マツダ】デミオ、【三菱】ミラージュ、【スズキ】クロスピー、ジムニー、スイフィト、ソリオ、ハスラー、【ダイハツ】トール
ファインデオ前席用 ボンフォームファインデオ前席用ボンフォーム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
抗菌防臭加工 ! 通気性抜群 ! メッシュ素材使用 !
用途いつも清潔 ! 抗菌防臭シートカバー材質ポリエステルサイズ前席 1枚適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、ヴィッツ、エスティマ、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】ウイングロード、エクストレイル、ジューク、ノート、マーチ、【ホンダ】ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】ジャスティ、【マツダ】デミオ、【三菱】ミラージュ、【スズキ】クロスピー、ジムニー、スイフィト、ソリオ、ハスラー、【ダイハツ】トール
ディスクパッド シム付 MKカシヤマディスクパッド シム付MKカシヤマ(18件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から7日以内出荷
「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(393件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー FUJITSUBOAUTHORIZE S(オーソライズS)マフラーFUJITSUBO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
AUTHORIZE RM(オーソライズRM)マフラー FUJITSUBOAUTHORIZE RM(オーソライズRM)マフラーFUJITSUBO
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
軽量、そしてスポーツ・パフォーマンスにプライオリティを置いた、レーシングスポーツ・スペック。
用途マフラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら