1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10
厚さ(mm)0.5(帯)
材質鉄
長さ(m)30
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
長さL(m)30
1種類で複数の純正品番に対応しています
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番8-94291927-0・SZ950-39071・SZ950-39119
メーカーいすゞ、ヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥379
税込¥417
当日出荷
材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
種類ゴム足
材質天然ゴム
色黒
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)10
全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)0.4
空気使用量(L/min)165
切断能力(mm)4
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])12000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39095
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ヘッドライトのリムをブラック化!ヘッドライトのケースがブラックの車両へは特にお勧めです。
材質スチール
仕上ブラックパウダーコート
寸法(inch)5-3/4
主な適合車種04Y以降XLモデル(883C/1200C/Vを除く)、95Y以降FXST/B(FXSTCは99Yまで可)、95Y以降DYNAモデル(FXDFを除く)
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
関連キーワード