53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m)2 機能凍結防止 ケーシング耐摩耗弾性ケーシング 運転音49dB(※吸上高さ8m時)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
当日出荷

用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に 取扱液井戸水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
9日以内出荷

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)





1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)




1個
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個ほか
159 税込175
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)