20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」 鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時) さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
仕様右開き、ノンフロン、まるごとチルド、ぴったりセレクト、トリプルパワー脱臭 質量(kg)30 シャンパン 奥行(mm)最小設置:660 幅(cm)46 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75 機能自動製氷機能:無 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75 ドア鋼板 年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
1台
75,980 税込83,578
42日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式) 質量(kg)33 シャイニーシルバー 奥行(mm)据付必要:686 幅(cm)48 温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下 引出し数バスケット:4段 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126 耐熱温度(℃)耐熱トップテーブル:100 ドア鋼板ドア 年間消費電力量(kWh/年)365 省エネ基準達成率(%)112 保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月 定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)32000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 扉開閉方式右開き アズワン品番65-2021-43 年間消費電力量(kWh/年)171 省エネ基準達成率(%)100(2021年) 定格内容積(L)【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品バスケット×4 質量(kg)37 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)475×543×1250 庫内容量(L)114 年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz) 冷却能力-18℃以下
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L)有効:362 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688 付属品バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ 質量(kg)55 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)98/100(50/60Hz) TKG品番9-0728-0201 TKG品番(2017)6-0645-0801
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

三菱電機冷蔵庫
エコ商品
・国内設計の三菱冷凍庫。・運転音が静か。約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。・コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。・省エネ。・ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。・急冷運転。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。・大容量収納ケース(4段)。大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。・扉ポケット。小物類の取り出しに便利。・耐熱(約100℃)トップテーブル。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。耐荷重は30kgまでです。・抗菌 ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、。抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801。(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
ホワイト系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126 グリーン購入法適合 商品タイプ右開き
1台(121L)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250 仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg)37 ホワイト 消費電力(W)130 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36 間口(mm)444 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518 電源コード(m)1.9 定格内容積(L)170
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB 質量(kg)49 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)497 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)460/460 省エネ基準達成率(%)116 定格内容積(L)168(上29/下139) 標準消費電力料金(円/h)14300/14300 最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ) 積載段数(段)3
1台
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃ 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。 コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様ノンフロン 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開き式冷凍庫 175L
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430 定格内容積(L)175 仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月 質量(kg)44 定格電圧(V)100 温度(℃)冷凍室負荷:-18 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.9 消費電力量(Wh)282/年 定格入力(W)81/87
1台
52,980 税込58,278
欠品中

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

シャープ冷凍庫 200L
エコ商品
家計にやさしい省エネ設計 開閉ラクラク、グリップハンドル 暗い場所でも食材が探しやすいLED庫内灯つき パワフルに冷凍する5面冷却直冷式 旬の味を長時間キープする急速冷凍 小物類が整理しやすいバスケットつき
付属品バスケット×1、霜取りヘラ×1、排水栓×1 質量(kg)43 ホワイト系 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×715×829 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60 ドア1ドア 年間消費電力量(kWh/年)300 省エネ基準達成率(%)105 グリーン購入法適合 定格内容積(L)200 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1036×775×1520
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
幅(mm)474 定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282 質量(kg)約34 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)246 冷却方式直冷式 温度調節8段階(切、1~7まで調整可能) 騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、清掃棒、卵ケース、フリーケース、フリーポケット×2、ボトルポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474 定格内容積(L)31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 質量(kg)約15.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)111 冷却方式直冷式 温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能) 騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)