適合機種R40YB、R3640DA、R30Y3、R30Y2
集塵容量(L)6.6
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合本体RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2、RP35RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2、RP35MYD、RP30M、RP30MY、RP30MY(D)、FRP80SB
集塵容量(L)3.5
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
トラスコ品番114-5449
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)6
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1パック(5枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)2.4(コード、付属品除く)
電源(V)単相交流100
消費電力(W)560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217
吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72
機能無線連動機能あり
最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料(0.69MB)
適合機種R70DL、R100DAL、R10DL、R14DSAL、R18DSAL
アズワン品番65-0294-93
1パック(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トラスコ品番356-5742
適合機種TKC-1200
質量(g)480
1パック
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
RP18DA用紙フィルタ(紙パック)
用途乾いた一般ごみ用
品番380954
部品名称フィルタ(5入)
形状図番503
1個(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合RB40SA/VA、RB14DSL(NN)/18DSL、FRB40SA/VA
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
標準付属品のフィルタと比較して目詰まりしにくく掃除しやすい生地を採用。シールリング付で本体スキマへのゴミの侵入を防止します。
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。
適合ハリオ V60透過ドリッパー専用
関連キーワード