ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)25.5
タイプ標準、ソフト
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920
対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6
機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)高43、中36、低30
洗濯容量(kg)5.5
脱水容量(kg)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)23.5
色ホワイト
種類二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53
排水左右2方向
モード標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0
水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)25
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)5
水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)600
機能簡易乾燥
標準使用水量(L)126
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し
洗濯/脱水容量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.7×53.5×98.6
質量(kg)33
タイマー6/9時間後(予約)
消費電力(W)490/590(50/60Hz)
標準使用水量(L)108
運転音(dB)洗い41/脱水46
ホース長さ(cm)左出し109/右出し82(排水ホース)
色ホワイト
仕様目安時間:43分(洗濯 標準コース)
種類縦型洗濯機
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能
用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)
液性アルカリ性
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G
適合機種メーカー日立洗濯機用
適合品番日立用/NET-KD9SV
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
寸法(mm)560×710×10
材質ポリスチレン
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-KD8BX NW-D8BX-009 NET-FD8GX
用途◇適合洗濯機: BW-D6LV BW-D6MV BW-D6PV BW-D7FV BW-D7LV BW-D7MV BW-D7PV BW-D8FV BW-D8GV BW-D8HV BW-D8JV BW-D8KV BW-D8LV BW-D8MV BW-D8PV NW-D6BX NW-D6CX NW-D6EX NW-D6HX NW-D7FX NW-D7GX NW-D7HX NW-D7JX NW-D7KX NW-D7PXE9 NW-D8BX NW-D8CV6 NW-D8CX NW-D8CXHN NW-D8EX NW-D8FX NW-D8GX NW-D8HX NW-D8JX NW-D8JXE5 NW-D8KX NW-D8LX NW-D8MX NW-D8PX NW-D8PXE9 NW-D8SX
適合機種メーカー日立洗濯機用
純正品番NW-D8BX009
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様水量:(最大)8
幅(mm)362
高さ(mm)386
奥行(mm)362
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)88
本体質量(kg)4.2
オートタイマー(分)15
最大荷重(kg)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書
材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン
質量(kg)(約)10
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5
ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)
洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式
洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
1台
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
関連キーワード