電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)4
掛数(本)2
反復定格(%ED)40、400回/h
天井が低い建屋や揚程の割に荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。
とくに日立では、フックの最上限までの距離をできるだけ小さく設計しましたので、天井の低い作業現場でもいっぱいまで上げることができます。
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)4
掛数(本)4
反復定格(%ED)40、400回/h
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)2
反復定格(%ED)25、150回/h
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
仕様給電ケーブル不付き
適合ホイスト用補修用純正塗料 マンセルNO.2.5B2.5/1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量720mL
関連資料SDS(0.07MB)
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×6本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。
特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。
巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。
一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。
高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。
単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1
電源三相200V 50/60Hz
モーター極数(P)2
反復定格(%ED)20、120回/h
操作方式床上押ボタン操作
小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。
特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。
巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。
一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。
高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。
単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1
電源単相100V 50/60Hz
モーター極数(P)2
反復定格(%ED)20、120回/h
操作方式床上押ボタン操作
建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。
電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
仕様給電ケーブル5m付き
仕様給電ケーブル不付き
建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。
電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz
モーター極数(P)4
反復定格(%ED)25、250回/h
適合走行レール(kg)250×125、300×150、450×175
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
荷が比較的重く、移動距離がそれほど長くない作業に適しています。
モーター極数(P)2
ウレタンゴムを採用し、静かな走行を実現します。
電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz
モーター極数(P)4
反復定格(%ED)25、250回/h
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
2022年(令和4年)12月16日生産ホイストより変更 マンセルNO.2.5B2.5/1 従来塗料注文コード15344859より塗装部分に艶の差(強い)が出ます。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.34MB)
1本(300mL)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
仕様給電ケーブル不付き
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
関連キーワード