材質ステンレス
タイプ防火仕様
仕上バレル研磨
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
タイプ防火仕様
種類屋内用
仕上電解研磨
受け防火仕様時:ATU-20
色こはく
適合テクトB、戸箱サッシ全開
仕様テクトBの4P右障子用、戸箱全開サッシのR勝手用
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
材質亜鉛ダイカスト
種類屋内用
仕上サチライトクロム
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクロム
色こはく
適合アルミサッシ、テクトB、戸箱サッシ全開
仕様テクトBの2P用、4P左障子用、戸箱全開サッシのL勝手用
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
用途引違い戸
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅
色サテンクローム
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
関連キーワード