「日軽産業 マジッククロス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

福井金属工芸天井フック
石こうボード対応。壁面取付可能
安全荷重(kg)2/壁面取付の場合:5 付属品本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本 アズワン品番64-5261-19
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。 耐荷重(kg)3 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8 材質鉄(白色塗装) トラスコ品番470-3685 タイプ幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック 材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
599 税込659
当日出荷


天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロックアームがフックをロック、地震で揺れても吊り下げ金具や紐が外れにくい! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:カレンダー、キーホルダーなど 耐荷重(kg)3 材質(本体)鉄、(キャップ)エラストマー樹脂、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
299 税込329
当日出荷

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用 サイズ2 付属品キャップ2個、石膏釘6本
1袋(2個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など 耐荷重(kg)16 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(1個)
399 税込439
当日出荷