材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S03
適合扉厚(mm)25
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S01
適合扉厚(mm)30~31
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S03
適合扉厚(mm)30~31
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質ADC
寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12
タイプ(錠)ディンプルシリンダー
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合平行型(下框)
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
関連キーワード