24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。 勝手
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
759 税込835
当日出荷

1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸) 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮 幅(mm)27 縦(mm)160 質量(g/セット)830 取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIRST(ファースト)アフターロック
誰にでも簡単に取替ができる。バックセット100mm 5ホンピンシリンダー使用(アーマプレート2種類(L型・平型) が付属されています。但しL型でセット済。※フロントビスピッチ:80mm(新日軽・YKK)、90mm(トステム、不二サッシ、ビニフレーム)、100mm・110mm(トステム、三協アルミ、日鉄サッシ、アルコック)
材質ステンレス シルバー 適合扉厚(mm)25~32
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S01 適合扉厚(mm)30~31
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは800ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは400ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。 質量(g)390 全光束(Lm)800 保護等級IP44 電球5W×2 高輝度白色 LED バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数2 取扱説明書(3.23MB) 時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、 ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。 質量(g)500 全光束(Lm)1200 保護等級IP44 電球5W×3 高輝度白色 LED バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数3 取扱説明書(3.23MB) 時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が真下や真横に自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは400ルーメンの明るさで90日間点灯、エコモードは200ルーメンの明るさで135日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。1灯式。 質量(g)305 全光束(Lm)400 保護等級IP44 電球5W×1 高輝度白色 LED バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×190×131 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 電池寿命明るさ 100%点灯時 約90日・明るさ 50%点灯時 約 135日※1日10回点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数1 取扱説明書(3.23MB) 時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷