61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(15個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白) 仕様ナット1種 規格JIS規格品 ねじ山種類メートル並目
1パック(103個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 規格1種 ねじの種類ナット
1パック(4個)ほか
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 規格3形2種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(2000個)
20,980 税込23,078
翌日出荷

ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.6 寸法m(mm)3 厚さ(mm)3 規格1種 寸法S(mm)6 表面処理クロメート 二面幅S(mm)6
1箱(3500個)
6,698 税込7,368
8日以内出荷

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 規格3形2種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(2000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
材質SUS304相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
1個
1,172 税込1,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
41,980 税込46,178
8日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
材質SUS304相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
1個
1,445 税込1,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2134 材質アクリル 厚さ(mm)45 縦(mm)360 横(mm)100
1組(2個)
46,571 税込51,228
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2132 材質アクリル 厚さ(mm)45 縦(mm)360 横(mm)100
1個
27,286 税込30,015
4日以内出荷

旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。 材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ 高さ(mm)100 横幅(mm)470 入数1台
1台
19,880 税込21,868
翌々日出荷

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力直流2線式 電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)100 呼びM8 寸法s(mm)8 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)18 寸法k1(mm)4 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
材質SUS 長さ(mm)15 呼びM6 寸法s(mm)6 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)14 寸法k1(mm)3 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)30 呼びM5 表面処理クローム 寸法s(mm)5 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)11.5 寸法k1(mm)2.5 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(18個)
667 税込734
翌日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)80 呼びM6 寸法s(mm)6 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)14 寸法k1(mm)3 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
材質SUS 長さ(mm)18 呼びM6 寸法s(mm)6 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)14 寸法k1(mm)3 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(10個)
667 税込734
翌日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)35 呼びM10 寸法s(mm)10 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)22 寸法k1(mm)5.0(L寸によっては一部6.0のものもあり) ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
材質SUS 長さ(mm)18 呼びM8 寸法s(mm)8 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)18 寸法k1(mm)4 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
呼びM12 表面処理ユニクロ 寸法s(mm)12 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)26 寸法k1(mm)6 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)20 呼びM6 表面処理クローム 寸法s(mm)6 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)14 寸法k1(mm)3 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(20個)
667 税込734
翌日出荷