14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状長キー
1箱(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状両角キー 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格旧JIS規格1種 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

南海工業両角キー
形状両角キー 寸法L(mm)300 材質S45C 規格JIS 1種 許容差(b)p7、(h)h9
1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セイキ製作所平行キー 両角 FC
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 形状両角キー JIS規格JIS B 1301
1個
特価
94 税込103
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 公差幅:h9、高さ:h11
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)