カテゴリ
- メカニカル部品(61)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 測定用品(23)
- 切削工具(11)
- 制御機器(7)
- 電気材料(2)
- 溶接用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(46)
- 大阪魂(39)
- 第一測範(19)
- 青木精密工業(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- 壬生電機製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 日星電気(2)
- 姫野精工所(2)
- 八幡ねじ(2)
- WATERS(2)
- イシハシ精工(1)
- 協育歯車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「旧jism4」の検索結果

(+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(600個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ0.75表面処理ユニクロ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(56個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(4個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(2200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
旧JIS 小ネジ 鍋(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷旧JIS規格のねじです。ピッチ:M3 0.6mm /M4 0.75mm/M5 0.9mm用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
袋ナット 旧JIS(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.7規格3形2種ねじの種類ナット表面処理生地ねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目
袋ナット 旧JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥20,980税込¥23,0781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.7規格3形2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット
イシハシ精工¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.7 M4Pシリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:4●ピッチ:0.7●種類:検査用止まりアズワン品番65-3647-02
メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 おねじ 4.0
第一測範¥139,800税込¥153,7801セット8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:48 ピッチ:4.0 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3645-52
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 4 M4Pシリーズ
第一測範¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:4●ピッチ:0.5●種類:検査用通り止りアズワン品番65-3645-47