こんなお得な商品も!

モンキースパナ クイック式
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。
特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。
最大口開き(mm)32
全長(mm)200
トラスコ品番818-3233
材質(下あご)クロムバナジウム鋼
材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)240
適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR
仕上クロームメッキ
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
最大口開き(mm)28.6
全長(mm)207
トラスコ品番488-9720
材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼
質量(g)267
ラチェット機構あり
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
用途ナット締め緩め作業等に最適
最大口開き(mm)0~32
全長(mm)203
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)240
先端厚さ(mm)5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。
材質特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構あり
つかみ面がモンキーレンチのように平行移動し、対象物を「つかむ、回す、曲げる」ことができるプライヤーです。
ボルトナットを回す際は、グリップを握るとガタつき(アソビ)がゼロになり、ボルトナットを二面でつかんだまま回すことができるので角をナメる心配がありません。
グリップの握りを緩めるとつかみ面が少し開き、次の面をつかむことができます。
ボルトナットからプライヤーを抜き差しせず、ラチェットのように早回しすることが可能です。
ボタン操作で最大開口42mmまで17段階で開口幅を調整可能です。
本体片面にはミリサイズの目盛り、もう片面にはインチサイズの目盛り付き。
全長(mm)267.5
質量(g)509
開口幅(mm)0~42
ラッチ17
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
最大口開き(mm)35
全長(mm)260
トラスコ品番115-4084
材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂
質量(g)450
先端厚さ(mm)9.7
連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。
仕様ラチェット機構
最大開口(mm)36
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。
ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。
全長(mm)183
色ブラック
質量(g)220
最大開口(mm)35
1本
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
関連キーワード