VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
形状フランジ
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状フランジ
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状ストレート
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
接続フランジ形
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
接続10Kフランジ型
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)60
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書(0.65MB)
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
使用温度範囲(℃)-40~150
最高使用圧力(MPa)2
フランジタイプ全面座
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他
規格10K
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質HT
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
仕様2方向回転フランジ、内外面バフ研磨
材質SUS304L
形状ティー管
材質PP
形状フランジ
使用温度範囲(℃)0~80
フランジ10Kタイプ
圧力(kg/cm2)+80℃:4
常用圧力(kg/cm2)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード