カテゴリ

  • タイヤ・足回り(10)

「旭産業 エアーチャック」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャックL旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93先端径(mm)Φ16.5質量(g)135接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用測定範囲(kPa)120~1200測定精度±20kPa最小目盛(kPa)20接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用測定範囲(kPa)60~600測定精度±10kPa最小目盛(kPa)10接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200TBチャックセット旭産業(エアーゲージ)
52,980税込58,278
1台(1本)
8日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)新型TBチャックゲージ一体セット旭産業(エアーゲージ)
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPaホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)ISOエアーチャック旭産業(エアーゲージ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)弁の種類オープンタイプ長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
予約販売
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)エアーチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら