アルミ製強力クリップです。口元は歯形加工で吊下物を確実にキャッチします。持手部分はエンボス滑り止め加工あり。乾燥室の天井や、野外干ポールから吊り下げてご使用頂けます
用途昆布・ワカメなど藻類、イカ・アジ・サバなど魚介類の吊下干し
全長(mm)約64
材質(本体)アルミ
本体厚さ(mm)0.45
材質(バネ)スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
PPを主体とした雑用ロープです。工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど。陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用
ひも・糸種類ロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンで何でも使える万能はさみ 袋を切る、鶏肉や野菜などを切る、出来上がった料理を切るなどキッチン廻りで 大活躍してくれる万能ばさみです。
圧倒的なボリューム感
同価格帯のキッチンばさみと比べても、頑丈な作りで、力をこめやすく、ざっくり切れます。 刃はサビにくい日本製のステンレス採用。 カニ、手羽先、昆布等の固いものを切る時や食材の下ごしらえに重宝します。また、袋の開封やネジふた開け、クルミ割にも便利です。
安心の日本製
はさみ専門の工場で1本1本丁寧に刃付け、裏すき加工を行い、人の目による最終検品まで行っています。切れ味、耐久性には自信があります。 刃部はステンレス製で柄部は抗菌樹脂製なので、ながく清潔にお使いいただけます。
材質刃部:ステンレス特殊鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)122
寸法(cm)20.9×8.3×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
5日以内出荷
関連キーワード