28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
志賀昆虫普及社紙製コン虫標本箱
ポリフォーム敷きの簡易コン虫標本箱です。
材質ボール紙(ポリフォーム敷) 付属品ガラス蓋
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫や昆虫ではない虫(節足動物)のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ、クモ 寸法(mm)44×29×17~75×75×24
1セット
15,500 税込17,050
9日以内出荷

作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス 針長(mm)40
1組(100本)
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナリカ化石標本
セット内容ストロマトライト、ディアカリメネ(三葉虫)、ウミユリの柄、メタカンシナ(三葉虫)、ファコプス(三葉虫)、ゴニアタイト、鱗木、ウミユリ、アンモナイト、恐竜の骨、恐竜の胃石、昆虫(同翅類)、スピノサウルスの歯、サメの歯、メタセコイア、馬の歯、鯨の耳石、木の葉、琥珀(コパール)、バイソンの歯、マンモスの毛など 種別50R 種類50種 箱寸法(mm)箱:476×400×63、小箱:75×90×20、2段
1個
115,000 税込126,500
11日以内出荷


堅木材を使用した高級塗装の密封性に優れた標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋 材質堅木材(高級塗装仕上) フタ凹凸型
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(20枚×3束)
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
9,998 税込10,998
24日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)59 主成分ポリスチレン 比重0.95 粘度(mPa・s)220 屈折率1.545
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板バネが薄くて柔らかくソフトタッチで操作性に優れています。 小さな昆虫などの分別や標本作りに役立つ精密ピンセットです。
材質ステンレススチール 厚さ(mm)板ばね0.2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭 材質SUS316 全長(mm)約40
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

志賀昆虫普及社展翅板
展翅板は蝶やトンボなどの翅を広げた形で標本を作製するために使用する台です。
材質
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360 網サイズ(mm)Φ500×深さ950 網目約0.3mm 使用柄グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(100枚)
290 税込319
8日以内出荷

ナリカ展し板
チョウやトンボなどの昆虫を標本にするために、翅を広げて形を整えるための桐製の板です。
寸法(mm)60×300
1個
800 税込880
3日以内出荷

志賀昆虫普及社昆虫針 無頭
標本を固定するために使用する針です。
仕様無頭 材質SUS316 全長(mm)約40
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ 寸法(mm)44×29×17~75×75×24
1セット
13,000 税込14,300
4日以内出荷

岩石や鉱物・化石などを収納できる紙製の蓋なし収納ケースです。
材質
1組(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
材質パラフィン紙
1組(50枚)ほか
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1箱)ほか
3,490 税込3,839
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(30枚)
579 税込637
当日出荷

志賀昆虫普及社スンプ台紙
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(50枚)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ展足板
足の長い昆虫の標本作りに使用します。上面に厚さ4mmのコルク板張り。
材質 寸法(mm)100×330
1個
3,070 税込3,377
4日以内出荷

ナリカ展し板
チョウやトンボなどの昆虫を標本にするために、翅を広げて形を整えるための桐製の板です。
寸法(mm)90×300
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

博物標本、昆虫、花、貝、魚類などの封入用や電気部品に最適!透明アクセサリーの製作に。
用途製作 成分透明注型用樹脂・レジン 硬化条件【気温15℃】樹脂1kgに対し硬化剤20ml(2%):ゲル化時間60分【気温20℃】樹脂1kgに対し硬化剤20ml(20%):ゲル化時間45分【気温25℃】樹脂1kgに対し硬化剤10ml(1%):ゲル化時間45分【気温30℃】樹脂1kgに対し硬化剤10ml(1%)」ゲル化時間30分【養生時間】24時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.25kg)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

志賀昆虫普及社台紙 100枚
さく葉(おし葉)標本を作る時に使います。さく葉(おし葉)標本の出来上がったものをNo.620:『糊付テープ 1巻 3cm×75cm』で貼り付け、No.619:『植物ラベル 50枚束』を付けます。
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

志賀昆虫普及社平均台
標本やラベルの高さを揃えるのに便利な平均台です。
材質
1個
1,098 税込1,208
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)