33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

志賀昆虫普及社三角紙 パラフィン紙
採集した蝶やトンボなど入れるための三角形の紙です。
材質パラフィン紙
1セットほか
899 税込989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
材質桐(溝にコルク付)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

志賀昆虫普及社殺虫管 硼珪酸ガラス
甲虫などの採集用です。底に殺虫剤をしみ込ませた綿などを入れて使用します。
用途コルク栓・コルク中敷付き 材質硼珪酸ガラス
1個
3,398 税込3,738
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケニス吸虫管
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm) 寸法(mm)Φ30×90
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種類50種 内容酵母、シダの胞子、タマネギ表皮細胞、ホウセンカ茎横断、トウモロコシ茎横断、花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉、アメーバ、ゾウリムシ、昆虫の複眼、イナゴ複眼縦断、ウニの幼生、ヒトの血球、横紋筋など
1箱
26,500 税込29,150
15日以内出荷

作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス 針長(mm)40
1組(100本)
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット 材質柄部/アルミ、網部/絹 全長(mm)最大/1500、収納時/450 口径(Φmm)【網】360(絹網金具付) アズワン品番3-9429-01
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷


ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1式(20枚×3束)ほか
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな物を挟めるので、昆虫の卵などの採集に適しています。
全長(mm)100 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭 材質SUS316 全長(mm)約40
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-245L 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×950~2450 材質(網)ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

コケ取り用の多層式スクレーパーです。 水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。
寸法(mm)72×15×270 質量(g)65
1個
899 税込989
当日出荷

昆虫採集時、複数の生き物や種類の違う生き物を入れるのに、仕切り板でケース内を2つの部屋に分割できるので、安心!
仕様●材質:本体・マド/スチロール、ふた/PP、仕切り板/スチロール●本体サイズ:W180×D110×H145mm アズワン品番65-5605-62
1個
479 税込527
12日以内出荷

採集した昆虫などを傷つかないように入れる袋です。大中小の3種(合計50枚)が入っています。
セット内容(小)30枚、(中)15枚、(大)5枚 材質上質パラフィン紙製
1セット(50枚)
920 税込1,012
5日以内出荷

。虫取り網をイメージしたパズルピースを動かして、虫が描かれたコインを囲むように盤上に正方形を作りましょう。
仕様●材質:ABS、紙 アズワン品番65-8290-22
1箱(24個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

お得なセット商品です!。家族でのキャンプにもお奨めできる昆虫採集用あみセット。
用途昆虫好きのお子様へのプレゼントに♪ セット内容新ピンポイントハンター260HD、捕虫網ヘッド42(メッシュ)針金枠、新トラップ、ぬりっこゼリー、コンパクト虫カゴコロンOR 寸法(cm)梱包サイズ:96×5×46
1セット
9,598 税込10,558
9日以内出荷

志賀昆虫普及社昆虫採集箱
採集箱 片面コルク板、片面三角紙入れと小道具収容
仕様●サイズ(mm):300×200×80 アズワン品番67-8190-11
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書 材質PA6+15%GF ABS+PC 質量(g)本体140(電池込み) 全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160 発光色昼光色(6000K) 化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45 光源3535LEDチップ×2粒 モード切替HIGH、LOW バッテリー3.7V 10440型リチウム電池 充電時間(時間)約2.5~3時間 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)350 充電方式Type-c(充電中本体点灯不可) 使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

虫を閉じ込めてポイっと捨てる事が可能です。家の中の害虫や昆虫採集などに最適です。カメムシや蜘蛛などの比較的動きなの遅い昆虫に最適な商品です。
用途害虫駆除用として 材質ABS+PVC 寸法(mm)270×45×50 質量(g)約85
1個
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブから出すだけで簡単に使えるゼリー。木にぬれば、昆虫採集の時のエサにも使用できます。
質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×210 原材料糖類(ブドウ糖果糖液糖、ブドウ糖、トレハロース)、りんご果汁、増粘安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、保存料(安息香酸)、着色料(赤色102号)
1袋(380g)
309 税込340
6日以内出荷

ED-C8L 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質PC+ABS 寸法(mm)約180.4×Φ56.3 質量(g)約269 電源充電池内蔵 全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000 機能LEDライト 光源OSRAM社製20W型LED×1粒 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)3.6 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A 充電時間(時間)約4~5 使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16 作業温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66級防水(生活防水) 照射距離(m)最大約500 充放電回数(回)約500 照射角度(°)約15
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オールラウンドに使える網の2段伸縮棒。魚の捕獲や昆虫採集などに最適です。多機能網シリーズと共用のジョイントBタイプで、魚網や昆虫網(Bタイプ)と接合できます。BDアジャスターを使えば、Dタイプの網とも接合可能です。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約270 寸法(cm)3×88(155)×3
1セット(3本)
5,698 税込6,268
10日以内出荷

チューブから出すだけで容易に使えるゼリーです。 木にぬれば、昆虫採集の時のエサにも使用できます。 マルカン独自開発のライラックフレーバー配合で、ゼリーに高い嗜好性を持たせるとともに飼育ケース内のイヤな臭いを抑えて、快適な飼育ができます。
仕様●原材料:糖類(ブドウ糖果糖液糖、ブドウ糖、トレハロース)、りんご果汁、増粘安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、保存料(安息香酸)、着色料(赤色102号)●内容量:1パック(約380g)●ペットフードです。 アズワン品番68-1414-24
1パック
339 税込373
13日以内出荷

水棲昆虫の採集に良く使用されています!。白色ネットで昆虫が確認しやすくなっています。丈夫な網と二重式の網枠で長持ちします。網枠は6mmのステンレス製で大変上部でサビに強い構造。柄の根元部は23mm 末端部は22mmで握りやすい太さで長時間の使用もOKです。
寸法(cm)36×123 網目(mm)約1 深さ(cm)網:40
1個
9,500 税込10,450
13日以内出荷