寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット
材質柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)
アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-100S
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×590~1000
材質(網)ナイロン
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-245L
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×950~2450
材質(網)ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)
材質(柄部)スチール
口径×深さ(mm)約240×400(金具付)
材質(網)ナイロン製
網目(mm)約2
1組(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
仕様本絹網、竹柄、2本継ぎ
種別捕虫網 CN-307N
全長(mm)2000(縮形1000)
寸法(Φmm)300
深さ(mm)約600
1個
¥7,400
税込¥8,140
4日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42
深さ(cm)網:85
1個
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網
口径(Φmm)360
深さ(mm)約550
柄長さ(mm)1020~1850
材質(柄部)アルミ(伸縮式)
網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925
伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水棲昆虫の採集に良く使用されています!。白色ネットで昆虫が確認しやすくなっています。丈夫な網と二重式の網枠で長持ちします。網枠は6mmのステンレス製で大変上部でサビに強い構造。柄の根元部は23mm 末端部は22mmで握りやすい太さで長時間の使用もOKです。
寸法(cm)36×123
網目(mm)約1
深さ(cm)網:40
1個
¥9,500
税込¥10,450
8日以内出荷
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オールラウンドに使える網の2段伸縮棒。魚の捕獲や昆虫採集などに最適です。多機能網シリーズと共用のジョイントBタイプで、魚網や昆虫網(Bタイプ)と接合できます。BDアジャスターを使えば、Dタイプの網とも接合可能です。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約270
寸法(cm)3×88(155)×3
1セット(3本)
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
関連キーワード