工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準
タンク容量(L)10
増圧比2倍
材質(タンク)炭素鋼(SS400)
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍
使用流体圧縮空気
増圧比2倍~4倍
圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ
最大流量(L/min)(ANR)70
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0
保証耐圧力(MPa)3
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)
取付姿勢水平
潤滑油グリース(無給油)
質量(g)0.89
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)
寸法(mm)185×150×105
質量(kg)1
外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手
供給空気圧力(MPa)0.6
アズワン品番2-9791-21
純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
43日以内出荷
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。
ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。
駆動機器の出力不足への対応。
接続口径Rc1/2
ねじの種類Rc
入力空気圧(MPa)0.3-0.7
サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
質量(kg)約2
適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm
入口空気温度(℃)5~50
ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)
トラスコ品番438-0916
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。
加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。
ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。
ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。
油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。
正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
使用空気圧力(MPa)0.05~0.7
空気消費量(m3/min)0.27
使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃
最高使用頻度(回/min)10
油槽容量(cm3)820
有効油量(cm3)220
シリンダ内径(Φmm)180
ストローク(mm)134
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電圧(V)DC24
質量(kg)2.5
最大出力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×95
定格出力(W)400
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
オイルフリーで無電源です。
入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。
圧力不足のバックアップ。
接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。
材質スチール
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
ボディサイズ1/2"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形
ボディサイズ3/8"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形
法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
露点温度-60℃以下
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音
消費電力(W)1100
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)30
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)30
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン
適合Ar
トラスコ品番126-7604
質量(kg)1.0
最大流量(L/min)25
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
一次側使用範囲(MPa)2~15
二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1
一次側圧力計(MPa)25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠
使用ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電圧(V)DC24
質量(kg)3.5
最大出力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×235×95
定格出力(W)800
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード