推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm
種類電動式
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-20~60
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)16
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)460
直径(Φmm)92
タイプスリムタイプ
種類電動式
電圧(V)DC36
電力(W)140(1本あたり)
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-10~60
最低高さ(mm)610
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24
電力(W)120
推力(kN)1
最大速度(mm/sec)(上昇)18
仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)-20~60
タイプ高剛性タイプ
仕上アルマイト処理
種類電動式
RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA)
種類電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)4
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
26~55インチ、50kgまで対応の電動昇降式スタンドです。
画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整ができます。
大勢が集まる集会場や会議室、小規模なミーティングなど、高さを変えることにより使用用途の幅が広がります。
また、移動の際には、1番低い位置にすることで重心が下がり、移動時の転倒のリスクを軽減します。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)62
色ブラック
取付ピッチVESA W100~600×H100~400mm
耐荷重(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×1300~1700×750
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
中心高さ(mm)1150~1550
高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ26~55
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)505×375
ディスプレイサイズ(目安)26~55
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。
リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。
また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)
最大荷重(kg)50
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付
電源AC100V 50/60Hz 3A
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。
材質芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂
厚さ(mm)27
高さ(mm)27
奥行(mm)750
耐荷重(kg)約70
材質(天板)表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スリムリフト用です。
種類電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)4
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー
最大荷重(kg)50
動力手動油圧式
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600
種類電動式
最低高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイ処理
連続使用時間(分)最大:2(18休止)
使用周囲温度(℃)+5 ~+40
誤差(mm)同調:0~2
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。
垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。
重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。
省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。
加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
最低高さ(mm)300
全幅(mm)200
シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3
仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
種類電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)2.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレート
ストローク(mm)650
質量(g)30520
種類電動式
仕上アルマイト処理
最低高さ(mm)560
市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。
高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。
広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。
またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)90
色ブラック
取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm
耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820
キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)5まで
中心高さ(mm)1150~1800
収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)
高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250
ディスプレイサイズ(目安)70~100
1個
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
60~70インチ、80kgまでの電子黒板に対応の電動昇降式スタンドです。
画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整可能です。
大人数・部屋全体に見せるときは高くして、小学3年生がタッチする時は低くするなど便利にお使いいただけます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)69
色ブラック
取付ピッチVESA W100~800×H100~400mm
耐荷重(kg)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×1280~1680×750
機能防振パット機能有り
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1150~1550
棚板高さ調整(mm)100ピッチ 2段階調整
高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×150
ディスプレイサイズ(目安)60~70
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600
質量(g)9000
種類電動式
最低高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160
耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)100
品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー
対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
用途上下操作に加え9種類の高さを記憶
品名ハンドセット(LED表示付き)
コード長さ(m)約1.5
対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途1台または2台同時昇降運転専用
品名フットスイッチ
対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
用途2台の昇降装置を同時または個別に操作
品名ハンドセット
コード長さ(m)約1.8
対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:シルバー●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:224-7444
アズワン品番67-5602-80
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024
アズワン品番67-5602-82
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026
アズワン品番67-5602-79
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463
アズワン品番67-5602-83
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503
アズワン品番67-5602-81
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットタイプ
電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1~2
電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。
本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
質量(g)400
付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート
幅(mm)166
電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8
充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
関連キーワード
1
2
3
次へ