ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
メモをはさみ、持出しカルテのかわりにラックに入れておけばカルテの所在を明示でき、カルテの紛失を防げます。
サイズA4
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
材質(本体)S-PVC
本体白色
材質(ひも)S-PVC
用途工場・事務所・物流倉庫などに
標識寸法(mm)450×150×2厚
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状小判形
色白
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
¥435
税込¥479
当日出荷
材質プラスチック
色白
持出したカルテのかわりに差し込んでおけば、元の所在を明示できます。
メモを挟める透明ポケット付
非粘着
両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:回路明示板●入数:2枚
アズワン品番65-2304-06
1袋(2枚)
¥150
税込¥165
当日出荷
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途当該情報の明示に。
表示内容安全第一
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質/仕上硬質塩化ビニール
仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
トラスコ品番148-1344
質量(g)260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
日本緑十字社品番97100
1枚
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)100×80
入数(枚)10
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理ユニクロメッキ
種別ガス関係
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2088
材質SUS XM7
全長(mm)43
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
簡単に取付可能でワイヤを目立たせます。
視線誘導で車両接触事故を抑制します。
蛍光反射で視線誘導
軽量で取り付け簡単
軽量で柔らかいため万が一の事故も二次災害を最小限に抑えるため安心
用途侵入防止ロープの明示・ワイヤーロープ柵のワイヤー明示
幅(mm)950
質量(kg)0.35
高さ(mm)70
奥行(mm)32
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)Φ26×4.2
適合コノエネイル:No.01・No.1
材質本体:ABS樹脂
主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
共有カードの保管に便利!!
見出しを入れて、書類の明示にも最適
材質マグネットシート、PVC
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
サイズ(mm)240×300×30
収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。
仕様氏名書き込み式、表印刷
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)300
横(mm)100
表示内容化学物質管理者
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)用に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容関係者以外立入禁止
穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所
手すりへの明示で安全確保!
取付方式シール/ステッカー
材質エンビスッテカー
寸法(mm)180×40
質量(g)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ