「星 金 シール」の検索結果
美しい光沢感のある、カラフルな星型のシールです。手紙やカード、ギフトなどに貼って思い通りにアレンジ!サイズ・カラーが豊富にそろっています。
タイプ星型
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
内容40片×5枚
ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-75
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
用途衣類・傘など
品番GFCP132 #21
タイプ#21/星
枚数6枚
1パック
¥239
税込¥263
当日出荷
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
入数1パック(40片×5枚)
メタリック調のシール
材質艶金ホイル紙
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
ユーモアのセンス抜群!どんな困難にも負けない、幸運をもたらすネコ、フィリックスの楽しいお話!
ジャンルアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(勇敢な王様・フィリックスと金のガチョウ・フィリックスと海の神様・きれいなネコにはトゲがある・星占いで大災難・フィリックス オランダへ行く・由緒正しきネコ・フィリックスのロミオとジュリエット・)
種類フィリックス・ザ・キャット
使用時間(分)収録:60
音声日本語・英語
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷