カテゴリ

  • 作業工具(29)
    • トルクスレンチL型(5)
    • トルクス(4)
    • ビットセット(3)
    • グリップドライバー(3)
    • 精密ドライバー(3)
    • トルクスレンチドライバー型(1)
    • トルクスレンチ折りたたみ式(1)
    • ソケットレンチ用ソケット(1)
    • ヘックスローブビット(2)
  • 学童・教育用品(27)
  • 厨房用品(24)
  • メカニカル部品(24)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 介護用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「星形」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セットモノタロウ(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(11本組)
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘックスローブビット セット モノタロウヘックスローブビット セットモノタロウ(90件のレビュー)
399税込439
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
精密ドライバーセット GREAT TOOL精密ドライバーセットGREAT TOOL(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(32点)
当日出荷
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付モノタロウ(56件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(8個)
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘックスローブレンチセット TRUSCOヘックスローブレンチセットTRUSCO(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付モノタロウ(45件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットハンガーセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9個組)
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット セット モノタロウビットソケット セットモノタロウ(74件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(29個)
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘックスローブレンチセット E-ValueヘックスローブレンチセットE-Value(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
6pcトルクスレンチセット ベストツール6pcトルクスレンチセットベストツール(33件のレビュー)
959税込1,055
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTCT型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)KTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
タイプショートセット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610トラスコ品番307-8191先端形状T型トルクス
スーパークッション貫通ドライバー ベッセルスーパークッション貫通ドライバーベッセル(11件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ モノタロウヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプモノタロウ(38件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8個)
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)
トルクスネジ用ビットセット SK11トルクスネジ用ビットセットSK11(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8本)
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
口腔ケアスポンジ 星型 小野商事口腔ケアスポンジ 星型小野商事(1件のレビュー)
979税込1,077
1箱
当日出荷
弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。星型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。
用途歯の表面や舌の汚れ除去など材質ヘッド部:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン寸法(mm)【ヘッド】20×20×25全長(mm)150イエロー星型
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCOプレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
星座トランプ アーテック[学校教材・教育玩具]星座トランプアーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
四季ごとの美しい星座たちを詳しく解説遊んで覚える星座トランプ遊びながら、星座を学べるトランプです。各カードには星の配置や神話のイラスト、解説を掲載。48種類の星座と四季ごとの大三角形・大四辺形を収録。ジョーカーには12星座の早見表もついています。星好きな子どもから大人まで楽しめる内容です。星空を眺めるきっかけにもなる、知識と遊びが融合した一品です。材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×54
用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容カード54枚材質寸法(mm)カード:56×86質量(g)80適合年齢(歳)3
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在 TRUSCOプレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9685材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)75~90取付穴径P(mm)11プレート厚(mm)4取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~90取付座B(mm)120
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪 TRUSCOプレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9839材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]穴径d(Φmm)20ボス幅B(mm)55車輪径D(Φmm)150
ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)ナイリウムスターラインオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(5件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
にじいろピック トルネにじいろピックトルネ
169税込186
1袋(50本)
当日出荷
ハート・クマ・星・クローバー・音符の形がついた5色のピック。一口スイーツの飾りピックとしてプレゼントにも。洗えば清潔に何度でも使えて経済的。色と形はアソート。
材質ABS樹脂質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハート/1×0.3×5.9・クマ/0.9×0.3×6・星/1×0.3×6・クローバー・音符/0.9×0.3×5.9RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
デニム ひざあて アイロン接着 キャプテンデニム ひざあて アイロン接着キャプテン(2件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷から7日以内出荷
ジーンズ・綿パンツなどのひざあてや補修に。ハート、星、丸形などの型紙付。水洗い・ドライクリーニングOK。
寸法(cm)10×15×2枚
ホログラムグリッター1g 星 カラフル アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター1g 星 カラフルアーテック[学校教材・教育玩具]
37税込41
1個
当日出荷
キラキラで可愛い星の形のカラフルのホログラムレジンやスノードームなどのクラフト、ジェルネイル等、様々な用途にお使いいただけます。材質:PET。サイズ:1粒あたり約4×3.5mm。セット内容:1g入り
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容1g入り材質PET寸法(mm)1粒あたり約4×3.5包装形態粘着袋/個
ホログラムグリッター1g 星 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター1g 星 ホワイトアーテック[学校教材・教育玩具]
37税込41
1個
当日出荷
キラキラで可愛い星の形のホワイトのホログラムレジンやスノードームなどのクラフト、ジェルネイル等、様々な用途にお使いいただけます。材質:PET。サイズ:1粒あたり約3.5×3mm。セット内容:1g入り
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容1g入り材質PET寸法(mm)1粒あたり約3.5×3包装形態粘着袋/個
ホログラムグリッター1g 星 ゴールド アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター1g 星 ゴールドアーテック[学校教材・教育玩具]
37税込41
1個
当日出荷
キラキラで可愛い星の形のゴールドのホログラムレジンやスノードームなどのクラフト、ジェルネイル等、様々な用途にお使いいただけます。材質:PET。サイズ:1粒あたり約3.5×3mm。セット内容:1g入り
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容1g入り材質PET寸法(mm)1粒あたり約3.5×3包装形態粘着袋/個
パンケーキリング 深型 タイガークラウンパンケーキリング 深型タイガークラウン
779税込857
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
分厚いパンケーキが作れるリング!目玉焼きも作れます!きれいに丸く焼くことができます。ステンレス製のため熱が通りやすく、くっつきにくいので取り出しやすい
材質ステンレス鋼(18-0)品名・タイプパンケーキ型
お誕生日カード ハッピスター アーテック[学校教材・教育玩具]お誕生日カード ハッピスターアーテック[学校教材・教育玩具]
146税込161
1枚
3日以内出荷
かわいい星型のお誕生カード写真を入れたり手形を押したりできるお誕生日の記念カードです。かわいいイラストが描かれた星形デザインです。材質:紙。サイズ:270×290×3mm
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質寸法(mm)270×290×3
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
MB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形) ノガMB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形)ノガ
999税込1,099
1個
当日出荷
タックラベル 星型 HEIKOタックラベル 星型HEIKO(1件のレビュー)
169税込186
1パック(45片)ほか
当日出荷から3日以内出荷
メタリック調の星形シールです。 ワンポイントに。
パリオシール クリアシール 半透明 日本ノートパリオシール クリアシール 半透明日本ノート
249税込274
1パック(160片)ほか
4日以内出荷
豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセットAutobahn
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41関連資料(1.36MB)
ジャージ用 のびのびひざあて アイロン接着 キャプテンジャージ用 のびのびひざあて アイロン接着キャプテン
579税込637
1パック
7日以内出荷
ジャージなどのスポーツユニフォームの補修・補強に。ハート、星、丸形などの型紙付。水洗い・ドライクリーニングOK。
寸法(cm)10×15×2枚
三ツ星ベルト リブスターベルトG J形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG J形三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40
精密ドライバーセット はくでん精密ドライバーセットはくでん
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。
材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点