「星野総合商事」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン 扉形式引き戸 間口(mm)2200 奥行(mm)1590 仕様基礎ブロック必要数12ヶ別途扉の開き方向は変更可能 棚板耐荷重(kg)(HT-07W)62、(HT-14W)125 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1590×2200×2110 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.5(1.06坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)1420×2144 棚板寸法(mm)(HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類両開き 材質本体:スチール ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 耐荷重(kg)50
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
91,980 税込101,178
25日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。 トラスコ品番505-5482 幅(mm)880 高さ(mm)1790 奥行(mm)380 有効内寸法・奥行(mm)348 有効内寸法・高さ(mm)1628 有効内寸法・幅(mm)810
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷


シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸 間口(mm)2160
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ジョインテックス防災用品収納庫
エコ商品
緊急時に必要なヘルメットや緊急避難用品セット、工具セットなどを保管する両開防災用品収納庫。 「防災用品」のマグネットシート付。飛び出し防止のラッチ付き。
ネオグレー 仕様屋内用・完成品 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)合計240(40/棚1段あたり) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
51,980 税込57,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け方法ステッカー式 材質蓄光ステッカー 寸法(mm)120×360
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防災用機器を保管する専用収納庫です。複数台でご使用の際、1つのキーで鍵の開閉が可能です。(2台以上同時出荷時)
用途防災保管庫。 材質スチール 棚板数(枚)2 均等耐荷重(kg)40
1台ほか
84,980 税込93,478
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。 トラスコ品番505-5474 幅(mm)880 高さ(mm)880 奥行(mm)380 均等荷重(kg)40/段当たり 棚板数(枚)2 有効内寸法・奥行(mm)348 有効内寸法・高さ(mm)730 有効内寸法・幅(mm)810
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 付属品専用棚板大2枚、専用棚板小2枚 質量(kg)39 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×1050 インジケーターキー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×1050 ラッチ
1台
85,980 税込94,578
49日以内出荷

扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 付属品専用棚板2枚 質量(kg)38 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×1050 インジケーターキー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×1050 ラッチ
1台
83,980 税込92,378
40日以内出荷

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

MY1B40-900SH7Z-M9BWL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-900SH7Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)900 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
109,800 税込120,780
26日以内出荷