ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質スチール
質量(g)443
切替方式2:1又は1:2
出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)W153×D115×H60.5
保存温度(℃)‐20~60℃
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度5~40℃
解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番64-0858-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3
材質スチール
質量(g)474
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種)
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4
本体サイズ(mm)153×115×60.5
アズワン品番64-0858-08
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 )
映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025)
材質スチール
切替方式本体切替ボタン, リモコン
保存温度(℃)-20~60
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1
取扱説明書日本取扱説明書あり
対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)
HDMI規格HDMI Ver1.3
データレート2.25Gbps
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能
全ての入出力にS映像端子を搭載
イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付
ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g)約249
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×186×115(最大値)
入力端子4系統(映像・音声L/R)
出力端子1系統(映像・音声L/R)
1個
¥2,373
税込¥2,610
当日出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)-10~50
最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有。簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可です。
フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替できます。
HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替します。
ソフトウェアのセットアップ不要です。メタルケースです。ラックマウント可能です。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:8、ダイレクト1
付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.75
消費電力(W)(DC5.3V)3.73
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44
最大解像度1080p
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×18
アズワン品番64-8301-88
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
伝送速度(Gbps)6.75
準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC
オーディオ入力8
オーディオ出力1
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能
スペースをとらないコンパクト設計
プラグの抜き差しがしやすい扇形
質量(g)約103
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.5×165×75(最大値)
入力端子3系統(映像・音声L/R)
出力端子1系統(映像・音声L/R)
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1
材質ABS
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力1.2W
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下
取扱説明書あり
対応解像度4096×2160/30Hz (4
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
出力HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート(Gbps)最大7.5
対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital
保証期間6カ月
HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。UVC(USBVideoClass)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。HDMIOUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます
仕様ピクセルクロック:最大300MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMI、対応確認済アプリケーション:Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、映像取込方式:USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEG
セット内容本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025)
切替方式本体切替ボタン/リモコン
電源ACアダプタ(DC12V 2A)
対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります
対応機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。<システム要件>・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、 上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど
最大消費電力(W)12
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1音声入力:3.5mmマイクジャック×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1
最大解像度4K/30Hz
保管温湿度範囲-20~60℃℃/20~90%以下(結露無き事)
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%以下(結露なきこと)
対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz)
回路数4×1
フレームレート60fps以下に対応
対応解像度3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、出力:3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz)
データレート(Gbps)最大9
HDMI規格HDMI Ver1.4
切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。
4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。
ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。
最大4台の入力機器を接続可能。
切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。
セット内容本体・取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)約231
出力RCA(メス、映像、音声L/R)×1
電源不要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×100×41
入力RCA(メス、映像、音声L/R)×4
保証期間ご購入日より6か月間
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。
4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
HDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号(RCA赤白)に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離機能も内蔵。4分割表示時でも任意の選択ポートの音声信号を出力させることができます。
1
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
1:HDMI音声出力と同時に光デジタル音声・アナログ音声出力することができます。
セット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 2.5A)、リモコン(電池付属:CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1
切替方式本体切替ボタン, リモコン
電源ACアダプタ
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大消費電力(W)約10
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1赤外線リモコン用:IRジャック×1
最大解像度4K/60Hz
対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2chアナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露しないこと)
保存湿度(%)20~90
回路数4×1
保管温度(℃)-20~60
入出力HDMI入力4、HDMI出力1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4096×2160(50Hz/60Hz)3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)1360x768(60Hz)1280x800(60Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0b
データレート最大18Gbps
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。
切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。
パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台)
材質ケース/プラスチック
切替方式本体切替ボタン
インターフェースミニD-sub 15pin メス×3
取扱説明書あり
対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく
HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応
セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
入力信号(DCC)5V
最大消費電力(W)0.75
インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×4、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4096×2160(60Hz)
対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS
動作湿度(%)80以下(結露不可)
保管温度範囲(℃)-20~60
接続台数4
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
動作温度範囲(℃)0~50
HDMI規格HDMIVer2.0b
データレート18Gbit/s(最大)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)0.5
保存温度(℃)-20~60℃
インターフェース入出力用
最大解像度1080p(1920×1080)
取扱説明書付属
データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ
材質メタル
対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク)
周波数帯域(MHz)映像/300
最大解像度1920×1440(75Hz対応)
使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60
LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1
使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数4
仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)5
入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
材質(本体)メタル
質量(g)約34
ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1
ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。
本体寸法(mm)幅約58.5×奥行約51.7×高さ約11.5
コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3
適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応
周波数帯域(MHz)600
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HDMIバスパワー補助用のUSBケーブル付きコネクタです。
HDMI分配器や切替器を併用した場合等に、デバイスのHDMIバスパワー不足が原因で
モニターに正しく映像が表示されない現象を回避することができます。
また、スティックPCの補助電源等にも使用できます。
仕様給電専用
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - USB Type-Aオス/HDMI Type-Aメス - USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)50
オス形状HDMI Type-A、USB Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
付属品HDMIケーブル(1m)×1本
規格(HDMI)High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
適合機器(出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、(表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital
データ転送速度最大7.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200(本体のみ)
外形寸法(mm)W140 × D64 × H16
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数5
入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 1系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
色ブラック
材質(本体)メタル
質量(g)約173 ※本体のみ
ポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
本体寸法(mm)幅約136.3×奥行約61.5×高さ約14.5
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応
周波数帯域(MHz)600
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1台のモニタで最大4台のパソコン画面をマルチ表示できるパソコン切替器です。入出力ともデジタル映像のFULLHD(1920x1080)に対応し、監視業務などにも最適です。マルチ表示も4画面すべてリアルタイム更新を実現し、動画も滑らかに表示することが可能です。キーボード、マウスはUSBに対応し、特別なソフトウェアをインストールする必要もなく接続も非常に簡単です。
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。
1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を
モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION
ケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18
機能HDCP:2.2、1.0
製品質量(g)208
解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4
対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HD
アズワン品番65-1693-68
接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1
伝送速度(Gbps)合計18
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
スムーズな切り替えで8K映像を思いのままに。3台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約128(本体)
ポート数入力:3(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)約0.75
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数3×1
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。4K/30Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側。リモコン付きでワイヤレスに切替ができます。※1 全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 2A)
材質スチール
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力(W)8
保存温度(℃)-10~80
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、同軸デジタル×1、光デジタル(角型)×1
作動温度(℃)0~70
HDMI規格HDMI Ver1.4a
データレート10.2Gbps
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
アズワン品番68-1866-87
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPort
セット内容リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書・保証書
切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1
適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ
入力信号DDC信号:5V
最大消費電力(W)1.2
インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4
対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz)
データレート8.1Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。
2入力2出力 入力切替機能搭載
4K60Hz(4:4:4)対応
HDCP2.2/1.4
HDR10対応
4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応
Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約360(本体のみ)
スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)
準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。
最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。
LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード
コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2
対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM
アズワン品番64-8072-11
消費電流最大 470mA
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高精細な映像をボタン1つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に1.0m以内 ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
材質(本体)メタル
質量(g)約34(本体)
ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1
コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×約51.7×約11.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)約0.8
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数4×1
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力
セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)
切替方式本体切替ボタン、リモコン
消費電力2.2W
インターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと)
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0b
データレート18Gbit/s
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ