「昭和 引き戸」の検索結果
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)27
縦(mm)160
質量(g/セット)830
取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
材質ADC
寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12
タイプ(錠)ディンプルシリンダー
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考シルバーのみ
寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:25~34mm
1組
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:170.5×30mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:25~35mm
1組
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S04
適合扉厚(mm)28
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ平型
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考サンミッテⅡ網戸用
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
セット内容昭和製 一枚ガラス用 シリンダー1・止ピン2・キー3・サムターン1・カラー2
対応商品クリエラガラスドア