2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
シースルー液晶で見やすさ抜群 温もりある木目柄がナチュラル感を演出します
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、アラームモニター、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶) 材質プラスチック枠(薄茶木目模様)、前面:プラスチック 質量(g)310 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)107×190×41 電池単3(アルカリ)×2 湿度計 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶) エスコ品番EA798CS-52B 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)107×190×41 質量(kg)0.30(電池含まず) 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~80%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷