「時計 電波 小型」の検索結果
掛けても置いても使える掛置兼用タイプの電波時計です。小ぶりなサイズでインテリアとしてもおしゃれです。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(mm)203
質量(g)310
種類掛置兼用
表示方式アナログ
電池単3(アルカリ)×1
電波時計○
夜間秒針停止○
使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質プラスチック枠、前面:ガラス
寸法(mm)90×123×46
質量(g)170
表示方式デジタル
使用電池単3(マンガン)×2
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
電波受信機能付きの目覚まし時計。
内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。
スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
種類置時計
表示方式アナログ
機能電波受信結果確認、電波受信OFF機能、電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ライト(残照機能付き)
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×40
使用電池アルカリ乾電池単3形
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)
電池寿命約1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)605
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示
電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)
湿度計〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示
電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)
湿度計〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)91×148×47
材質枠:プラスチック(白)
質量(g)200
測定精度±2℃、±8%(25℃)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3マンガン乾電池2個
湿度計○
電池寿命約1年
アラーム○
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。カレンダー・温度・湿度も同時表示。
材質ABS(ケース)・ガラス
色シルバー
質量(g)約101
電源単4乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36
表示デジタル
機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト
電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
電波時計「waveceptor(ウェーブセプター)」にタフソーラーを搭載した女性用3針モデルが登場。
便利な電波ソーラー機能を搭載しながら、小型・薄型化を実現。着用したときのフィット感を向上させています。文字板には、うるう年でも調整がいらないフルオートカレンダーを3時位置に配し、実用的なデザインに仕上げました。また、バンドにはサイズ調整が簡単にできるフリー中留を採用。シンプルで癖のないデザインは様々なスタイルや年齢層に幅広く対応し、飽きにくく末永くご使用いただけます。
電波受信機能:日本2局、中国
タフソーラー
機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)
表示方式アナログ
材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)
仕様フリー式中留、タフソーラー(ソーラー充電システム)、日付表示、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約19ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
質量(g)42
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32.1×28×9.2
電波受信機能自動受信(最大3回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
防水性5気圧
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅
仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56
使用電池ニッケル水素単3電池×2本
点滅回数:60回/分
LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)
視認距離約300
メーカー商品コード624222
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)148×240×31
色茶色(ブラウン)
質量(g)390
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)148×240×31
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Φ16cmの大きな時計!
付属品単3電池1本
仕様電池付
寸法(mm)Φ160
内容卒業制作
科目図工
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー
最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能
前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
アラーム経過後は自動カウントアップがスタート
タイマーとストップウォッチを同時に使用可能
時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
色シルバー
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約85(電池含む)
精度±1秒/日
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式
タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒
設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着
時計機能○
タイマー3チャンネル
取扱説明書(0.64MB)
アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm
タイマー機能カウントアップ、カウントダウン
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適
材質樹脂、ABS樹脂。
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA
質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)
電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)
保護等級IP55
最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
処理能力NTP:最大100パケット/秒
外部出力端子スクリューレス端子(2系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態
接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1