カレンダー・温湿度表示の付いたマルチタイプの掛け置き兼用電波時計です。不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源。
機能・ソーラー電源・温度表示・湿度表示・時刻/カレンダー表示切り替え機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品リチウム電池CR2477(お試し用)×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)188×299×28
色白(ホワイト)
質量(g)780
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)188×299×28
表示方式デジタル
使用電池ソーラー電源+ボタン型電池CR2477
湿度計○
電池寿命約5年
アズワン品番64-8392-64
カレンダー付き
グリーン購入法適合
日付表示○
電波時計〇
温度計○
ソーラー充電○
12/24表示切替○
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)330
本体寸法(mm)92×240×20
使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池リチウム電池CR2032×1個
カレンダー付き
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波と、スマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth®で時計と時計をつなぐことで、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
色白パール
電源単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)
表示方式アナログ/デジタル
寸法(Φ×mm)310×48
湿度計○
温度表示精度(温度表示)0~40℃、測定精度:±2℃
アズワン品番4-1822-01
湿度表示精度(湿度表示)20%RH~90%RH、測定精度:±8%RH(25℃)
グリーン購入法適合
電波時計○
温度計○
六曜表示○
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
表示方式アナログ
湿度計対応
電池寿命5年(納品時はモニター電池)
電波時計対応
温度計対応
●白フレームでシンプル、どこでもなじむコンパクトな電波目覚まし時計。大きな文字と日本語表示で読みやすく、バックライト付きだからベッドサイドで夜間時計のチェックも楽々。●スヌーズ機能のついた目覚まし時計だから、朝が苦手な方にも安心です。●カレンダー、気温表示もありコストパフォーマンスの高いモデル。
材質ABS樹脂
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大型の時計表示つきで、週間制御。
画面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。
5つのキーで簡単操作。
ON/OFF時刻設定は24ステップ。
AC100~240Vのフリー電源。
長時間の停電補償つき(約10年間)。
海外安全規格UL、CSA取得。
日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
質量(g)約350
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)
制御出力2回路(1a×2)AC250V 15A 抵抗負荷(周囲温度50℃)AC250V 12A(電安法認定定格) 抵抗負荷(周囲温度55℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間、非連続接点間)
寿命10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)
設定範囲0h0min~23h59min
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ2kV(幅100ns、 立上がり1ns、 極性±、 位相0~360°)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
インパルス電圧(V)操作電源端子間3k導電部端子と露出した非充電金属部間4.5k
静電気耐力8kV(誤動作)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各4回
セット誤差±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧範囲電源電圧の85~110%
停電補償時間連続10年以上(25℃)(※電源OFF時は表示および出力はできません。)
周期誤差月差±15s(25℃)
設定ステップ数(2回路合計)/24(ONまたはOFFでステップ数1です)
設定最小単位1min
停電対応リチウム電池方式
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
可動式外部アンテナ
JIS防雨型
飛散防止ガラス使用
スイープセコンド
配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、スイープセコンド
トラスコ品番364-2011
材質金属枠、前面:飛散防止ガラス
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78
TKG品番9-2579-1001
TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
コンパクトで見やすい目覚まし時計
ロングセラー製品「NEW蛍太郎」がリニューアル
スムーズに動く秒針
時刻がわかりやすい文字板の数字フォント
機能連続秒針、アラーム、スヌーズ、ライト
表示方式アナログ
色シャンペンゴールド
材質ABS樹脂
質量(g)100
電源単3乾電池×1(別売)
寸法(縦×横×高さ)(mm)90×85×38
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シースルー液晶デジタル
機能電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95℃)、シースルー液晶
色シルバーメタリック
質量(g)250
本体寸法(mm)101×160×55
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×3個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色02 黒
質量(g)180
本体寸法(mm)65×175×40
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見やすい大画面目覚まし時計です。滑らかに進む連続秒針を採用。カチカチ音が気になりにくい静音タイプ。ダイニングルームやリビングルームだけでなく、就寝中はもちろん、お仕事中や勉強中、読書中なども集中でき、子ども部屋やベッドルームの空間作りにもピッタリ。小さいので室内どこでも幅広い使い方ができます。ナイトライト手動点灯スイッチ付きで、夜の時間確認もとってもかんたんです。一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。
材質プラスチック
質量(g)約245
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×151×69
機能連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番257-6405
幅(mm)80
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)19
電源(V)単4乾電池×1本(別売)
電源単4乾電池×1本(別売)
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時10秒,1分
カウントダウン機能あり
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
夜でも見やすい蓄光文字盤とライト付きです。滑らかに進む連続秒針機能。アラームは電子音で、一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。
材質プラスチック・アクリル樹脂(風防)
質量(g)約171(電池を含まず)
タイプ連続秒針
電源単2乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×123×70
機能電子音アラーム・スヌーズ・ライト・蓄光文字盤
電池寿命アルカリ電池使用時約1年以上、マンガン電池使用時約9ヶ月
スリムでスタイリッシュなボディながらも多彩な機能を搭載するデジタル電波目覚まし時計です。AC電源タイプなので電池切れの心配がなくご使用いただけます。アラームは電子音ダブルアラームで2つのアラームは色でも見分けができ分かりやすい仕様です。スヌーズ付きだから朝が苦手な方にもおすすめ。4色カラー液晶表示、明るさも3段階に調節ができます。
材質プラスチック
質量(g)170
タイプデジタル
電源AC電源(コード長180cm)、CR2032コイン電池×1(バックアップ用・別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×140×45
表示時刻:12/24表示切替
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、湿度表示、4色カラー液晶表示、明るさ切換え(3段階)
アラームダブルアラーム、電子音、スヌーズ
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
毎朝の目覚めが楽しくなるメロディーアラーム。20種類の多彩なメロディがランダムで流れ、毎朝の目覚めを特別なものに演出します。メロディリスト1.スケーター・ワルツ 2.カノン 3.エーデルワイス 4.エリーゼのために 5.グリーンスリープス 6.主よ、人の望みの喜びよ 7.ソナタ K331 8.きらきら星 9.ブラームスの子守歌 10.シューベルトの子守唄11.ムーン・リバー 12.ノクターン 13.愛の挨拶 14.歌の翼に 15.悲愴 16.赤い河の谷間 17.愛のロマンス 18.春の歌 19.白鳥 20.別れの曲
材質ABS・AS
色ピンク
質量(g)約177
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×125×60
機能メロディーアラーム(計20曲)・蓄光文字盤 (インデックス部)・連続秒針・スヌーズ・ライト
電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
真鍮を思わせるアンティークゴールド色のツインベル
ツインベルクロックでは珍しい実用性の高いスムーズに動く秒針
質感重視のメタルケース
機能連続秒針、ベル音アラーム、スヌーズ、ライト
表示方式アナログ
色アンティークゴールド
材質スチール、ガラス
質量(g)200
電源単3乾電池×1(別売)
寸法(縦×横×高さ)(mm)120×88×58
アズワン品番65-0559-75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ツインベルアラームを採用した大音量目覚まし時計です。秒針は連続秒針を採用しています。電子音とベル音の切り替え式アラームになります。
材質ABS(ケース)・AS
色ブラック
質量(g)約264
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×126×79
機能電子音とベル音の切り替え式アラーム・集光文字盤・止めてもまたなるスヌーズ機能・ライト・音の静かな連続秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ツインベルアラームを採用した目覚まし時計です。ライト付きで暗所でも時刻が確認しやすい。視認性が高い集光文字盤仕様。電子音とベル音の切り替え式アラームになります。
材質ABS(ケース)・AS
色ゴールド
質量(g)約242
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×141×8
機能電子音とベル音の切り替え式アラーム・集光文字盤・止めてもまたなるスヌーズ機能・ライト・音の静かな連続秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場!
超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。
また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。
電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)
タイプ外部電源タイプ
電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下
温度範囲(℃)-10~60
出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )
出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA
出力電流(mA)4~20(上限22)
パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P
負荷抵抗400Ω以下
圧力(kPa)0~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
周りが暗くなると、光センサーの機能によって自動で文字盤がほんのり明るくなります。真っ暗なお部屋でも灯りをつける事なく時間の確認ができます。※光センサー機能はOFFにもできます。より明る<見たい時は、本体上部のボタンで通常ライトが点灯し、しっかり明るくなります。
材質ABS(ケース)・PS
色ホワイト
質量(g)約181
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×65
機能光センサー付(ON/OFF)・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・LEDライト (ホワイト)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。
材質ABS・AS
色ガンメタル
質量(g)約108
タイプ連続秒針
電源単4乾電池×2(電池別売)
機能光センサー付・集光文字盤・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・ライト
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)95×38
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
質量(g)270
電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
周波数(kHz)40/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120
機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー
アズワン品番64-7923-03
主材質ABS
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計。電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付。電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付。音声アラームで時刻をお知らせ。アラーム以外もボタンを押せば現時刻を教えてくれます。止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付(アラームオートストップ機能付)
仕様●サイズ:9.5×7×2.1cm(閉じた状態)●使用電源:単4型×2本●ムーブメント:電波時計●アラーム:音声アラーム(スヌーズ機能/アラームオートストップ機能付き)●温度表示:-9.9~50℃(計測外はHH, LL--,表示)、カレンダー:曜日付き(2099年12月31日までプログラム)●音声報時:ボタン操作等により、音声で時刻をお知らせします。
アズワン品番65-6910-28
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)2/15/60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質ABS・ガラス
色ブラック
質量(g)約890
電源単3乾電池x3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31
表示デジタル
機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル
材質プラスチック
質量(g)425
電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38
表示方式デジタル
機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用
湿度計〇
日付表示〇
温度計〇
ライト機能〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:手動
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色黒
端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ