安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
キズついた時計ガラス風防がよみがえる!
時計ガラス風防高性能研磨剤です。
2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。
適合材ガラス
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)約70
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
材質ガラス
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質PP
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)2
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
上質なモダンインテリアに向けて、大人のためのワンランク上のからくり時計。
機能電波サーチ機能、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付、飾り振子付(ゆっくりと揺れます)、音量調節機能
仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用回転板飾り(4カ所)
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)550×234×94
質量(kg)2.5
色木目仕上
表示方式アナログ
使用電池単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命約1年
電波時計○
夜間秒針停止○
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様下部スワロフスキー・エレメント使用飾り振子付、スワロフスキー・エレメント使用留め飾り付
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)450×345×81
質量(kg)2
表示方式アナログ
使用電池単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命約1年
電波時計○
粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。
適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。
適合材プラスチック
1個(5g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
3石の天然ダイヤが煌めくソーラー電波腕時計。文字盤に天然のダイヤモンドを3石散りばめ、風防はキラキラ輝く「8面カット」クリスタルガラス使用。天然ダイヤ3石。正確な時刻を刻む電池不要のエコな時計。文字盤下部に月・日・曜日をデジタル表示。電池交換不要のソーラー充電システム。誤差 10万年に1秒の電波受信機能。1年間保証書付き
仕様あかり発電(ソーラー電源)、日常生活防水、電波受信機能:定時受信・強制電波受信、受信電波:長波(周波数40/60kHz)、両局自動選局受信(1日最大3回)
材質ケース・ベルト:ステンレス、ベゼル:セラミック、ガラス:8面カットクリスタルガラス、文字盤:3石天然ダイヤモンド付き
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)5.3×4.6×1.4
適合手首周(cm)14~21.5
掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス
遠くからでも見やすい文字!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
音が気にならない連続秒針!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品お試し用電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠(ABS)、風防:ガラス製
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約32.9
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約4.7
電波時計連続秒針
掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25
明暗センサー付きなので、照明が点灯します!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
遠くからでも見やすい文字!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質木枠、風防:ガラス製
色ブラウン
質量(g)約970
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約5.4
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
シチズン掛け時計(電波時計)暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM33
メタリックな木目調カラーがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
遠くからでも見やすく文字
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途標準電波を自動受信し、いつでも正確な時を刻む電波時計!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶メタリックプラスチック枠、風防:ガラス製
質量(kg)約0.85
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池 JIS規格1.5V LR6×4個、または、単3形マンガン乾電池 JIS規格R6PU×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約5.1
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)120℃(常温100℃)
高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。
湿度計○
日付表示○
温度計○
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)380
トラスコ品番787-9571
材質プラスチック枠、風防:ガラス
厚さ(mm)57
質量(kg)1.6
色シルバー
種類掛け時計
電源単2形アルカリ乾電池×2本
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。
オフィスユースに最適な電波掛時計です。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用
直径(Φmm)360
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)約1.5
色シルバー
質量(g)970
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)360×45
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
直径(Φmm)550
トラスコ品番835-6075
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)3.3
色シルバー
種類掛け時計
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(Φ×mm)550×55
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)380
付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書
トラスコ品番440-5951
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)1.7
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57
機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ベーシックなタイプのオフィス向け電波掛け時計です。
表示方式アナログ
機能電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換おしらせ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・音の静かなステップ秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約
直径(Φmm)335
材質プラスチック枠、風防:プラスチック製
色シルバー
質量(g)870
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)335×47
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)430
トラスコ品番787-9580
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)2.1
色シルバー
種類掛け時計
機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)430×66
使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売)
電池寿命約4年
電波時計〇
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザインの電波掛け時計です。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能
直径(Φmm)340
トラスコ品番835-6078
材質プラスチック枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
色シルバー
質量(g)700
種類掛け時計
電源単3アルカリ乾電池×1本
寸法(Φ×mm)340×50
使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
アズワン品番64-8223-31
電波時計〇
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)350
仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒
付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.3
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)350×50
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正
電池寿命約2年
受信局福島局/九州局(自動選択)
時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)450
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)2.1
色シルバー
種類掛け時計
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)450×56
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ