「時計 LED クロック」の検索結果
スタディーノ ミニに接続して使用できる多機能液晶時計基板
仕様アラーム、スヌーズ機能、RGB LEDバックライト、ブザー
寸法(mm)80×80×20
液晶サイズ69×42mm
表示内容時刻/日付/曜日/温度
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の環境を4つのアイコンで分かりやすく表示する環境お知らせクロックです。
アイコンは大型液晶画面の右側に大きく見やすく表示されます。また、高輝度均一発光タイプのバックライトを使った夜見えライト機能を搭載しており、夜間の暗闇での視認性が向上しています。
生活環境お知らせ機能
・生活環境を4つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信OKマーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
材質樹脂
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×35
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(0~40℃)
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載した電波時計。
見やすい大型液晶表示に暗闇でも時刻が読める夜見えライト機能を搭載した目覚まし電波時計です。温度/ 湿度計のほか、お部屋の状態を4つのアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載しており、健康管理にも役立ちます。
・グリーンLEDライト(全面発光)
【生活環境お知らせ機能】
・ 生活環境を4つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能付き、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(夜見えライト機能付き)
材質樹脂
質量(g)410
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×164×65
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(5~40℃)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)
付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)275×183(H)×30
質量(g)490
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
アラーム2種類
日付表示○
ストップウォッチ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル
材質プラスチック
質量(g)425
電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38
表示方式デジタル
機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用
湿度計〇
日付表示〇
温度計〇
ライト機能〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:手動
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
今、注目の「色」を楽しむカラフルな文字表示。
抜群の視認性で、スタイリッシュに表示します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式、専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック
質量(g)360
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)95×244×42
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~4
シャフト長さ(mm)5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
材質PP、紙
寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9
電池単3電池1本使用(別売)
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カウントダウンやストップウォッチ機能は99分99秒までの範囲で使用できます。今の曜日は青色に点灯します。日曜日は赤色に点灯します。AC/USBアダプターとケーブル(白3.5m)が付属します。長めのケーブルは本体背面に巻き付けて長さを調節できます。バックアップ用に単4電池1本を入れておけば、プラグ抜けや停電などでも時間を記憶しています。※電池が無くても使用可能です。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)
付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)320×105(H)×28
色WH/WOOD
質量(g)約335
機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)
付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)320×105(H)×28
質量(g)335
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
アラーム2種類
日付表示○
ストップウォッチ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)
付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)214×110(H)×28
質量(g)220
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
アラーム2種類
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
大きくシンプルな表示が見やすいデジタル目覚まし時計。操作ボタンを背面に配置した大型ディスプレイで見やすく、シンプルかつクールなデザインは部屋のインテリアとしても適切です。明るさが3段階調整でき、省エネと共に目に優しく、睡眠の妨げになりません。また、室内温度表示:適時の温度を知ることができます。時刻・カレンダー・温湿度の固定表示に加え3秒毎に表示が切り替わるサイクル表示も可能です。
材質ABS(ケース)・ガラス
色ブラック
質量(g)約125
電源専用ACアダプター&バックアップ用ボタン電池CR2032(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×161×42
表示デジタル
機能LEDクロック(時間、日付、温湿度表示)・表示切替機能・サイクル表示機能・明るさ調節機能(ライト:ホワイト)・電子音アラーム・スヌーズ・外部電源障害保護機能(バックアップ機能)・PSE認定ACアダプター付(長さは1.8m)・バックアップ用ボタン電池CR2032付
電池寿命約2年
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
大きな数字のLEDクロックは視認性に優れています。室温表示は熱中症対策への意識を高めます。置き時計として使用する場合は、折りたたみスタンドを引き出して表示が見やすい角度で使用できます。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)、アルミニウム
付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)275×183(H)×30
質量(g)約490
機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)
付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)214×110(H)×28
質量(g)約220
機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
大音量ベル音の目覚ましクロックです。
止めてもまた鳴るスヌーズ機能のほか、 ライトは夜間でも時刻を確認しやすいLEDライトを採用しました。
質量(g)330
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×165×86
表示方式アナログ
材質(ケース)樹脂
使用電池アルカリ乾電池単3形×2
電池寿命約1年
LED高輝度なブルーLEDライト(残照機能付き)
平均月差精度:±20秒
アラーム大音量ベル音アラーム(2段階の音量調整設定付き)
スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに約60分間繰り返す)
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。
大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。
左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。
スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。
ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日
質量(g)108
電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル
電波受信機能長波JJY
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗所での探し物に便利なミニライト付きのおしゃれなアラームクロックです。
ラインアップには部屋の雰囲気に合わせて選べる、黒、白、アイボリーの3色をご用意。
文字板にはホワイト(1JF/7JF)と、ホワイトベージュ(9JF)を採用しました。
電子音アラームなどの便利な機能も搭載しています。
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×77×37
表示方式アナログ
材質(ケース)樹脂
機能暗い所での探し物に便利なミニライト(スーパーイルミネーター)
使用電池アルカリ乾電池単3形
電池寿命約1年
LEDLEDライト(文字板照明)
アラーム電子音アラーム(4段階で変化)
スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)
スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針
付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター
材質プラスチック枠薄グレー
質量(g)乾電池不使用時:590
表示方式アナログ
寸法(cm)154×170×67
保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当
電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすい大型液晶表示の目覚まし電波時計に、ダブル電子音アラームをはじめ実用的な機能を搭載したモデルです。高輝度ブルーLEDライト、温度/ 湿度計測機能やその値を基にした快適度インジケーターを搭載しています。
質量(g)175
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×65
表示月・日・曜日表示
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
機能湿度計測機能、快適度インジゲーター、12/24時間制表示切替、高輝度LEDライト(ブルー)(残照機能付き)
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状況をレベル表示)、電波受信OFF機能
電池寿命約1年※乾電池は別売です。※掲載されている質量は電池を含んでおりません。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で操作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
カレンダーフルオートカレンダー
アラームダブルアラーム
スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに7回繰り返す)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用)
付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず
電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属
電池CR2032(付属/バックアップ用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63
使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。
明るさ調節機能付きです。(手動/3段階)
日付表示付きです。
角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。
USBポートに挿し込むだけで使用できます。
色スモーク
コード長さ(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22
電池コイン電池(LR41×2個)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スリムサイズのデジタル時計です。
時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。
車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。
LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。
角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
色ブラック
コード長さ(m)車外温度センサーコード:約2
電源コード(m)1.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大画面で遠くからも時刻がよく見える
お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付
生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)
材質ABS樹脂
寸法(mm)229×368×29
質量(g)885
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用湿度範囲20~99%
電池単三形×4
カレンダー付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
温度・湿度計付きのデジタル置時計。
正確な時を刻む電波受信機能付きです。止めてもまた鳴る便利なスヌーズ機能を搭載。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状況をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化、パターン5種類+ランダム)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに最大7回繰り返す)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)
材質樹脂
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×78×49
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V
付属品金属ステー、両面テープ
色ブラック
質量(g)135
コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)
温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃
電池寿命約1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)
受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)
電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
定格消費電力(W)4.4
最大出力(W)実用:0.8
スピーカー口径約36mm(8Ω)×1
再生周波数帯域(Hz)60~18000
接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)
質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)
精度時計:月差約±45秒
付属品保証書付取扱説明書
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し最大約10(Class2)
使用周波数(GHz)2.402~2.480
変調方式GFSK
対応コーデックSBC
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表側の全面がデジタル液晶となった見やすい置時計。
時刻表示と温度/ 湿度表示、タイマー表示がボタンひとつで切替可能です。視認性やデザインを考慮し、時分は漢字表示となっています。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、タイマー1本(最大セット時間:59分59秒、セット単位:1秒、計測単位:1秒、報知時間:約10秒)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
仕様フルオートカレンダー、12/24時間表示切替、LEDライト(残照機能付き)
材質樹脂
質量(g)145
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×96×36
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単4形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
湿度計○
電池寿命約1年
タイマー○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
温度/ 湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計DQLシリーズのニューカラーです。
お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載。止めてもまた鳴るスヌーズ機能やライト機能など、日常使いに便利な機能を搭載しています。
【生活環境お知らせ機能】
・ 生活環境を5つのアイコンでお知らせ
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)
材質樹脂
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマークの点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(5~40℃、10~90%)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
温度/ 湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です。
温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能「乾燥肌注意」を追加。発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
【生活環境お知らせ機能】
・生活環境を5つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能付き、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)
材質樹脂
質量(g)320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×150×70
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(5~40℃、10~90%)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~10
シャフト長さ(mm)11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
次へ