92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付 寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm)2~4 シャフト長さ(mm)5
1個
664 税込730
当日出荷

セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付 寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm)2~10 シャフト長さ(mm)11
1個
728 税込801
当日出荷

単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付 材質PP、鉄、紙等 寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15) 質量(g)77
1個
810 税込891
当日出荷

オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1 材質PP、鉄、紙等 質量(g)80 針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65 アズワン品番64-9640-47
1セット
819 税込901
当日出荷

セット内容アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1 寸法(mm)額縁セット:260×260 科目図工
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷

1個
637 税込701
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ 種類アイルーペ 材質(ボディ)プラスチック
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計Gセット
キャッチコピー:長針が短いので小さい作品に最適なクォーツ時計。商品説明:板厚3~10mm用(シャフト長11mm)
セット内容3針セット、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、単三乾電池 材質PP、鉄など 寸法(mm)ムーブメント:55×55、針(軸心から針の先端までの寸法):短針21、長針31、秒針31
1セット
573 税込630
当日出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g)175 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BE 外径公差(mm)±1.00 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!。商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。
仕様(1個梱包形態)スライドブリスター セット内容ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針 材質アルミ、ABS 寸法(mm)時針70、分針94、秒針:122
1セット
346 税込381
当日出荷

時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。 艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。 適合材ステンレス 成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。耐久性のあるアルミボディです。P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
種類アイルーペ 材質(ボディ)アルミ
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)時計見ルーペ6倍
主に時計の修理や精密部品検査などの作業に使用されます。まぶたに挟んで使用してください。
倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)23 サイズ32×31×31mm 材質(本体)プラスチック 質量(g)約7 材質(レンズ)硝子レンズ
1個
769 税込846
当日出荷

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

W-734 WH-Z 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密) 動画あり
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55 本体質量(g)740 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止 使用電池単3×1 (別売) 防塵防水性能IP67 アズワン品番64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
欠品中

種類スプリングロールピン 材質バネ鋼 表面処理テンパカラー 硬度HRC45 ケース寸法(mm)207×145×40
1セット
5,970 税込6,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 動画あり
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4~2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用 関連資料(8.37MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷

誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックボクセル
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管 材質ポリスチレン
1個
599 税込659
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21 サイズ(Φmm)0.7 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ
市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)60 形状 範囲(mm)電着:27 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微小なチップや電子部品、時計部品の取扱い等にご利用下さい。
先端鋭先 寸法(幅W×長さL)(mm)11×114 材質ガラス補強材入りPOM 耐熱温度(℃)100
1個
479 税込527
4日以内出荷

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,860 税込5,346
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端長(mm)33 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)8
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。00型高精度ピンセットは、部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)140 高さ(mm)12 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.15 開口幅(mm)8
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。1型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
4,060 税込4,466
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。2型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
4,060 税込4,466
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
4,060 税込4,466
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。0型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある繊細な用途に適しています。
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷