見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)2/15/60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約77(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5
機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質ABS
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
音量(dB)約75
設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒
寸法(mm)94×72×26
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33
精度平均月差±30秒
機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)
表示形式デジタル
使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1
設置方法スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
表示切替2/24 時間制
カウントダウン機能○
マルチチャンネル機能○
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間99分50秒
防水性IPX2
表示形式デジタル
時計機能○
カウントダウン機能○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
設置方法壁掛け/スタンド/マグネット
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます!
消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。
塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式デジタル
設置方法スタンド
時計機能○
サイズ(mm)95×76×27
音量(dB)約55~65
アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)65×95×25
質量(g)75
機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池単4形アルカリ乾電池2本
時計機能○
カウントダウン機能○(99分50秒)
カウントアップ機能○(99分59秒)
リピート機能○
立てて使えるスタンド付き マグネットで冷蔵庫等に貼り付けられる。
持ち運びに便利なストラップ穴あり 音量はHIとLOの2段階調節可能です 時計機能あり。
カウントダウンで「10秒」「1分」「5分」「10分」でセットしてスタート/ストップボタンを押すとカウントダウンが始まります。
5分を超える場合は5分前に10分を超える場合は10分前と5分前に予告アラームが鳴ります。
カウントアップ機能は100分サイクルです。99分59秒になると0から再度カウントアップされます。
機能防滴タイマー・時計・カウントドウン/UP、リピート、オートパワーオフ、予告アラーム(5分前/10分前)、ボタン(10分/5分/1分/10秒)、スタンド付き、マグネット付き、ストラップ穴
材質(本体)ABS
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×17×73
音量2段階調節
タイマー○
アラーム○
防水○
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
画面が大きくて見やすい。時計・リピート機能付き。カウントアップ可能。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×80
表示形式デジタル
使用電池単4形乾電池×1個
設定範囲1秒~99分59秒
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式デジタル
時計機能○
防水性防滴型
カウントダウン機能○
大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
色ホワイト
質量(g)85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。デジタル時計にボタン1つで切り替え可。本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。10分間操作しなければオートオフで省エネ。
用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど
材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン
本体質量(g)約56
時間アラーム:約1分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19
設定時間最大99分99秒/1秒単位
電源(個)CR2032×1(別売)
設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着
タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
用途熱中症対策、オフィス用、学校用
付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)
測定範囲(℃)-10.0~50.0
本体寸法(mm)約380×230×40
本体質量(kg)1.12(電池含む)
設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~90
設置方法スタンド、壁掛け
湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)
温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
カウントアップ機能付きで、学習用タイマーに最適!。コンパクトで邪魔にならないデスクタイマーです。学習デスクにぴったりのサイズ感で、効率的な時間管理が可能です。カウントダウンとカウントアップの両方の機能を搭載しているため、時計としても便利に使えます。さらに裏面には磁石が付いており、キッチンや冷蔵庫に貼り付けて使用するのにも最適。学習や料理、さまざまな場面で活躍する多機能タイマーです。単4電池1本付属。
セット内容本体×1、単4電池×1
材質ABS
寸法(mm)73×68×20
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂、メッキ
色メッキ
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約67
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい
60秒間の2段階アラーム
アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17
機能24時間制
表示形式デジタル
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
プログラム機能16ステップ8パターン
最高温度到達時間約120分
棚段数2
付属品棚板レール・棚板 2セット
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー
温度制御3段PID制御、SSR出力
保証期間3年
内装ステンレス(SUS310)
外装スチール
教室の後ろからでもしっかり見える!黒板に貼って使える、薄型で大きな表示の時計機能付きタイマーです。背面マグネット付きで可動式スタンドやフックも付属し、設置場所を選びません。電池駆動で持ち運びも容易です。どこでも使用できます。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅、突然の電池切れを防ぎます。STEX-06Pと同機能で、サイズの大きいモデルです。
質量(g)420・電池除く(電池は付属しておりません)
電源単4電池×2本(アルカリ電池推奨)(2次電池[Ni-MH]でも動作可、別売)
表示方式LCD可視サイズW220×H115mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145
機能アラーム機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
表示形式デジタル
設置方法背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付(単4電池別売)
音圧レベル(dB)72以上
アズワン品番7-6514-12
カウントダウン機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、時計機能
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!
電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ
「電池交換お知らせマーク」をPLUS!
タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載
アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
ディスプレイ可視サイズ W175×H86mm
音量(dB)72以上
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
液晶サイズ220×115(mm)
音量(dB)72以上
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
質量(kg)約50
電源(V)AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し)
付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー
最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能
前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
アラーム経過後は自動カウントアップがスタート
タイマーとストップウォッチを同時に使用可能
時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
色シルバー
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約85(電池含む)
精度±1秒/日
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式
タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒
設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着
時計機能○
タイマー3チャンネル
取扱説明書(0.64MB)
アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm
タイマー機能カウントアップ、カウントダウン
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠)
簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品吊り下げ用ヒモ
電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個
本体質量(g)約50(電池含む)
機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒
表示形式デジタル
設置方法壁掛け
アズワン品番1-1876-21
防水性あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部
トラスコ品番805-1102
材質ABS樹脂
寸法H(mm)79
電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)
寸法D(mm)11
寸法W(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)
付属品点検検査書類
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)178
色白(ホワイト)
高さ(mm)213
質量(g)670
奥行(mm)75
消費電力(W)8
最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)約1.8
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具
材質(本体)スチール
電源AC100V50/60Hz
時計機能12時間計(アナログ表示)
タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
デジタルタイマーで見やすい大画面・時計機能付き。大きくて使いやすい10キータイプです。「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」の3パターンで、用途にあわせて設置できます。
材質本体/ABS樹脂・マグネット/ラバーマグネット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×78×26
表示形式デジタル
設定時間1秒~99分99秒
設置方法「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
唯一無二の耐衝撃構造をもつG-SHOCKの、アナログ/デジタルのNewコンビネーションモデル。
メタルベゼルにはカジュアルなブルーを採用。落下時に衝撃が直接伝わらないボタン構造など、耐衝撃構造による必然のG-SHOCKらしいデザインに仕上げました。G-SHOCKのタフネスをストレートに受け継いだベーシックモデルです。
機能ワールドタイム:世界27都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ GMT(グリニッジ標準時)の時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、フルオートカレンダー、LEDライト(オートライト機能、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
表示方式アナログ
材質(バンド)樹脂
材質樹脂、アルミ
幅(mm)46.4
高さ(mm)52
質量(g)49.8
種類腕時計
奥行(mm)14.9
表示12/24時間制表示切替
ガラス部無機ガラス
LED色アンバー
防塵防水性能20気圧防水
電池寿命約3年
耐衝撃性耐衝撃構造(ショックレジスト)
平均月差平均月差±15秒
材質(ベゼル)ケース:樹脂・アルミ
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
同時に4つまでタイマー機能使用可能。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示/12・24時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。アラームクロック。スヌーズ機能。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(壁掛け用フック穴、マグネット、スタンド付き)。
仕様●サイズ:高さ11cm×幅6.9cm×厚み1.65cm●重量:75g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長60秒●使用電池:単4形乾電池 × 1本(モニタ用電池付属)
アズワン品番65-6910-62
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ