27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)25RH~85RH 電池寿命約1年 表示方式デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニット
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906 質量(kg)0.9 品名プログラムチャイムユニット 使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目 2018年トラスコ掲載ページ6 1438
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)380 トラスコ品番787-9571 材質プラスチック枠、風防:ガラス 厚さ(mm)57 質量(kg)1.6 シルバー 種類掛け時計 電源単2形アルカリ乾電池×2本 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

トラスコ品番836-0047 ホワイト 電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g)約350 定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)0.1(操作側) 動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式アナログ 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 直径(Φmm)360 付属品アルカリ乾電池単2形×2・釘×1 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g)1600 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)430 トラスコ品番787-9580 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)430×66 使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売) 電池寿命約4年 電波時計
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度) 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64 出力接点回路1又は回路2を設定時動作 外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。 回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷) 停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない 内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~85 トラスコ品番492-2212 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 質量(kg)1.3 直径(Φmm)350 寸法(Φ×mm)350×52 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プログラムチャイムユニット
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)0~+45 消費電力(W)7 電源AC100・50/60Hz 精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190 仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)チャイムユニット
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。 8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。 別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。 ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0~+45 消費電力(W)3 電源AC100・50/60HzまたはDC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190 仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

クラシカルな振り子電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き チャイムと音の数で正時をお知らせする報時機能 夜間自動鳴り止め機能、音量無段階調整機能
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)473×297×74 質量(g)1270 表示方式アナログ 電池単3形アルカリ乾電池2本 単3形マンガン乾電池2本 アズワン品番65-0559-14 電波時計 夜間秒針停止
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○ 付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本 トラスコ品番238-9828 厚さ(mm)68 銀色 電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式アナログ 直径(mm)350 電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)226×551×30 ホワイト 質量(g)1400 種類置掛兼用時計 温度範囲(℃)-9.9~+60 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30 機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示 湿度範囲0~99%RH 使用電池単3形乾電池×6(別売) 電池寿命約1年 日付表示 電波時計
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

最大計時23時間59分59秒 計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品ネックストラップ 質量(g)60 電源リチウムボタン電池CR2032 機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28 計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大計時23時間59分59秒 計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品ネックストラップ 質量(g)60 電源リチウムボタン電池CR2032 機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19 アズワン品番0-1891-01 計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。
機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ 材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス 質量(kg)2.9 表示方式アナログ 寸法(cm)534×325×101 電池単2(アルカリ)×1 電池寿命約1年
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

取付壁掛型 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 動作周期年間式
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)