手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)
付属品インクロール(R-50)
印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作キー方式
入力表示液晶表示
インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)50/60Hz
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12
サイズデスクタイプ
質量(g)345
電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行
電池4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6
メモリー数1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~80%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12
質量(kg)2.9
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163
使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
どんな素材にも、滑りにくく、押しやすい。
書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。
印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。
握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。再生樹脂使用率100%。
文字サイズ4号
材質エラストマー(グリップ)、再生PP樹脂(グリップ芯材)、再生ABS樹脂(回転子)
印面サイズ(mm)約4×23
寸法(mm)34.4×28.5×94.1
文字種別欧文
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)6連
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番759-9366
色スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)最大25
電源AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97
アズワン品番64-8249-35
詰め替えインクFX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)17
印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)-5~+40
メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1
カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付
種別25連
書体ゴシック体
インク水性顔料インク
印面種別自動ゴム印
書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。
印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。
握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。
再生樹脂使用率100%。
文字サイズ3号
材質エラストマー(グリップ)、再生PP樹脂(グリップ芯材)、再生ABS樹脂(回転子)
グリーン購入法適合
寸法(mm)38.9×28.5×97.7
文字種別欧文
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)6連
印面種別ゴム印
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間1年
外寸法・高さ(mm)95
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.69MB)
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)8
使用温度(℃)-10~45
定格電流(A)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163
印字方式9ピンドットプリンター方式
調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整
紙厚(mm)3
印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字
メモリー機能時計・設定内容に対して3年間
複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 10/8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
文字起こしAI AutoMemo(オートメモ)の文字起こしを50時間分ご利用いただける買い切りのプランです。カードに印字されたシリアルコードを登録して使用開始します。なお有効期限はシリアルご登録後180日間です。
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ハンディプリンタ国内販売台数第1位!
ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。
ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?
50mm幅対応プリンター。
大きな文字や複数行印字に最適です。
PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。
安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。
インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。
日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。
激安な類似品には要注意!
安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69503641●連続稼働時間(時間):8
付属品インクカートリッジ×2個、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色黒
本体質量(g)860
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB)
取扱説明書B45 取扱説明書(4.62MB)
印字幅(mm)最大50
1個
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです
「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。
インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。
速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。
日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。
本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。
OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10
付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色黒
本体質量(g)700
プリント方式インクジェット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料WHP-SA2 リーフレット(0.46MB)
取扱説明書WHP-SA2 取扱説明書(1.89MB)
商品タイププリンター
印字幅(mm)最大12.7
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。
仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジ
その他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨)
付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン
色黒
本体質量(g)420
印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等
解像度【印字】最大300dpi
OSLinux
言語表示日本語、英語、中国語
連続動作時間16時間
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB)
取扱説明書BT-HH6210B 取扱説明書(2.84MB)
印字幅(mm)最大25.4
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ハンディプリンタ国内販売台数第1位!
ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。
ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?
12.7mm幅対応プリンター。
大きな文字や複数行印字に最適です。
PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。
安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。
インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。
日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。
激安な類似品には要注意!
安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69502211●連続稼働時間(時間):8
付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色黒
本体質量(g)450
プリント方式インクジェット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) (0.5MB)
取扱説明書BT-HH6105B2 取扱説明書(2.3MB)
商品タイププリンター
印字幅(mm)最大12.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~8%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12
サイズデスクタイプ
質量(g)570
電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓
電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行
電池4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6
メモリー数3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)約710 (乾電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約15
解像度180dpi
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
タイプメンブレン
キー配列109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.5
電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5
サイズフル
質量(g)(キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
保証期間6カ月
接続方式無線
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)AC100~240
形状カバー付き
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746
質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244
消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26
電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし
印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。
生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。
頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。
ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。
高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。
粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。
3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。
高さ(mm)203
セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace
奥行(mm)138
材質/仕上金属、樹脂
寸法(mm)307×138×203
質量(kg)6.8
幅(mm)307
底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。
捺しムラがありません。
インク水性顔料系インキ
色ハンドル:ブルー、ベース部分:グレー
インク色ブラック
種別スタンプ台内蔵回転ゴム印
材質(本体)プラスチック
書体丸ゴシック
材質(バンド)ゴム
使用可能回数約5000回
印面種別浸透印
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間
質量(kg)2.4
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常3、最大34
精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272
表示部液晶(白色バックライト)
その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
電源(AC V)100、50/60Hz
メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
印字方式7ピン インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)-20~60
インクインクリボン方式
受信ユニット標準装備
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。
ヒステリシス幅:1~999(3点共通)
インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件
メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)
測定範囲入力DC4~20mA
出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下
方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較
消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)
桁数(比較)桁数4桁、極性1桁
表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅
入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)
入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)
分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)
電源電圧(V)AC100~240
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω
記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
サンプリング周期約500ms
印字速度約7.5mm/s、2行/s
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V
入力形式シングルエンデッド、フローティング入力
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
入力抵抗1MΩ
表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)
表示周期500ms
過負荷DC±10V
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。
ヒステリシス幅:1~999(3点共通)
インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件
メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)
測定範囲DC0~5V
出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下
方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較
消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)
桁数(比較)桁数4桁、極性1桁
表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅
入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)
入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)
分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)
電源電圧(V)AC100~240
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω
記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
サンプリング周期約500ms
印字速度約7.5mm/s、2行/s
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V
入力形式シングルエンデッド、フローティング入力
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
入力抵抗1MΩ
表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)
表示周期500ms
過負荷DC±10V
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)
対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87
インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)
印字速度(行/秒(s))約1.6
印字方式サーマル式
文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm
印字文字24文字/行
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.71MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
・内側印字と外側印字・FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター・FEP-OS-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンター・シールと同時に印字・シーラーに取り付けて印字を行うタイプのプリンターです。・2列印字仕様で、1列印字も可能です。・印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。・電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
どんな素材にも、滑りにくく、押しやすい。
書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。
印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。
握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。再生樹脂使用率100%。
文字サイズ5号
材質グリップ;PP+オレフィン系エラストマー
印面サイズ(mm)3.2×18.5
寸法(mm)29.9×26.0×82.7
文字種別欧文
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)6連
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計。集計結果をタイムカードに印字
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別
質量(kg)4
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)17
定格電流(A)0.5
対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325
最大処理能力50人
設置方式据置き、または壁掛け
時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)
印字文字2色(黒・赤)
メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵
インターフェイスUSBポート/SDカードスロット
内蔵音【メロディ】4曲
時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。
適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁
質量(g)約700
耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間)
消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA
表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒
範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字)
入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上
電源電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~60
機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄)
入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)
リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力)
記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り)
印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)
入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上
フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準
出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下
動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと)
電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
高速プリント 約48枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約48枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
質量(kg)約11.0(消耗品含む)
規格BMSec:対応
消費電力(W)[印刷中(平均)]約670、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.5
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×388×257(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー256MB
液晶パネルモノクロ1行LCDパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約30万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約48枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)111 、区分 : プリンターC
エコマーク認定番号23 155 009
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。
"ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。
Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。
また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。
Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番114-1005
質量(g)136
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート
主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
1枚
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
RS232C出力標準装備
測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100
付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー
材質材質(計量皿)ステンレス
質量(kg)2.1
電源AC100-240V(50/60Hz)
ひょう量(g)110
表示部バックライト付き液晶表示
機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
設定温度(℃)50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127
繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)
サンプル登録時最小質量(g)0.5
校正分銅50g(別売)
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
仕様4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計
トラスコ品番250-9351
幅(mm)156
質量(kg)1.1
高さ(mm)236
奥行(mm)100
アズワン品番64-5212-83
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ