一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
前丸普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
幅(mm)368
材質ポリプロピレン樹脂
形状前丸
質量(g)2100
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP
形状前割
色ホワイト
サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
タイプU
ボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)
機能ソフト閉止
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状前丸
サイズ標準(レギュラー)
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状前割
付属品取付工具
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP
形状前丸
サイズ兼用
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割
材質ABS 樹脂
サイズ兼用
機能ソフト閉止
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク!
「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。
スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸
仕様取付工具付
材質ABS樹脂
寸法(mm)376×450~480
サイズ兼用
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状前丸
機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
形状前割便座(ふた無)
サイズ標準(レギュラー)
施工内容下面施工
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
材質PP
形状前割
色パステルアイボリー
サイズ兼用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色ホワイト(W)
仕様腰掛便器+普通便座セット
セット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ソフト閉止、ワンタッチ着脱タイプの普通便座です。レギュラー/エロンゲート共用タイプです。
材質便座:PP
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)358×493×60
用途幼児用
付属品シートカバー(ピンク・イエロー各1枚)
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×282×138
関連資料分解図(TC51)
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途普通便座用
対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状前丸
質量(kg)約3.0
使用温度範囲(℃)0~40
温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131
安全装置(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)有効長さ1.2
機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)
温度調節(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)(暖房便座)45
定格電源AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)
省エネ基準達成率(%)134
適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱
ソフト閉止
形状前丸
材質ポリプロピレン
サイズ兼用
三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用
形状前割
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。
形状前丸
寸法(mm)370×500×60
水圧静圧0.07~0.8MPa , 動圧0.03MPa以上
吐水量(L/min)0.35~1.08
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
サイズ標準
タイプ固定強化ボルト・便フタなし
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
最大揚程(m)3
プラグ差込:2極アース付
吐出口径25A
洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4
流入口径30A×1
給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
形状前丸
色ホワイト
サイズ大型(エロンゲート)
対応機種TC290
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ