形状前丸
サイズ標準(レギュラー)
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
前丸普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
幅(mm)368
材質ポリプロピレン樹脂
形状前丸
質量(g)2100
形状前割便座(ふた無)
サイズ標準(レギュラー)
施工内容下面施工
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
材質PP
形状前割
色パステルアイボリー
サイズ兼用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状前割
付属品取付工具
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸
消費電力(W)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)1.0
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)138
グリーン購入法適合
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP
形状前割
色ホワイト
サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
タイプU
ボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)
機能ソフト閉止
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割
材質ABS 樹脂
サイズ兼用
機能ソフト閉止
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱
ソフト閉止
形状前丸
材質ポリプロピレン
サイズ兼用
三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用
形状前割
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク!
「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。
スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸
仕様取付工具付
材質ABS樹脂
寸法(mm)376×450~480
サイズ兼用
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP
形状前丸
サイズ兼用
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具
プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります
適合サイズをご確認下さい
三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
サイズ標準
タイプ固定強化ボルト・便フタなし
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
形状前丸
色ホワイト
サイズ大型(エロンゲート)
対応機種TC290
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
サイズ大型
タイプ固定強化ボルト・便フタなし
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状前丸
機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
関連キーワード
1
2
次へ