5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用 周波数範囲20-8kHz 仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ 付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書 トラスコ品番820-7541 質量(g)390 精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) 分解能0.1dB 動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec 周波数特性A/C バッテリー4 x type AA batteries 測定レベル範囲(dB)20~130 測定単位dB 測定間隔0.5秒
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります) 寸法(mm)50×34×200 質量(g)160 適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS 表示1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms マイクロホンUC-52 測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能) 校正音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能) 周波数重み付け特性A 特性、C 特性 自己雑音レベル(dB)A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 ) 測定周波数範囲20 Hz~8 kHz 時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)
1台ほか
169,800 税込186,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

計量法普通騒音計規格適合の普通騒音計です。 USB(Type-C)接続による給電が可能ですので、コンセントがない場所でも電源供給できます。 USBケーブルを使用してパソコンと接続することで、測定器への給電、通信制御、測定データの回収も行えます。 最大4条件での同時測定が可能なため、作業時間を短縮できます。 大きなカラー液晶タッチパネルでみやすく、操作も簡単です。 最大30件の校正履歴をデータ管理でき、SDカード保存も可能です。
仕様グラフ表示:上限/70~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20~60dBを10dB刻みで設定可能、基準信号出力:周波数/1kHz、出力レベル/バーグラフ上限-6dB 付属品収納ケース、ウインドスクリーン(WS-10)、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ 寸法(mm)83.5×34.5×258 質量(g)約400(電池含む) 規格EMC指令(Directive 2014/30/EU)/EN IEC 63000:2018 低電圧指令(Directive 2014/35/EU)/EN 61010-1:2010/AI:2019 UKCAマーキング 中国版RoHS VCCI クラスB 消費電力(W)一次側:約3(NE-21P使用時) 電源単3アルカリ電池×4(付属)、外部電源入力端子およびUSB給電 適合規格JIS C 1516:2020 クラス2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 クラス2 ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2 出力電圧交流出力/出力レンジ上限において1Vrms (実効値)(直流・交流の同時出力が可能)、直流出力/出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB(直流・交流の同時出力が可能) 測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒~24時間) 保存方法手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録、内部メモリ/最大1000データ組、SDカードの容量による 電源電圧(V)5.7~15(定格電圧12)、USB端子:5 マイクロホン型式/UC-52、感度レベル(代表値)/-33dB 機能バックイレース:実施時から指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、データリコール:ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧、設定記憶:内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存、起動時または指定時に呼び出し 測定機能時間重み付きサウンドレベル(Lp)、時間平均サウンドレベル(Leq)、音響暴露レベル(LE)、時間重み付きサウンドレベルの最大値・最小値(Lmax・Lmin)、時間率サウンドレベル(LN)、ピークサウンドレベル(Lcpeak) 校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整 測定レベル範囲(dB)A特性/25~138、C特性/33~138、Z特性/38~138、C特性ピークサウンドレベル/55~141、Z特性ピークサウンドレベル/60~141dB AC電源アダプタ(V)NE-21P(入力:AC100~240 50/60Hz、出力:DC12) ディスプレイバックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA タッチパネル(抵抗膜方式)機能付 使用温湿度範囲‐10~50℃/10~90%RH(結露なきこと) 防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除くこと) サンプリング周期Lp Leq LE Lmax Lmin Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms 表示更新周期数値表示更新周期/1s、時間‐レベルグラフ・バーグラフ更新周期/100ms 周波数重み付け特性A特性 C特性 Z特性 遅延時間測定開始操作後、指定時間経過後に測定(OFF、1、3、5、10秒) 型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B NC-75) 自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32dB以下 測定周波数範囲20Hz~8kHz 時間重み付け特性F(速い) S(遅い) 補正機能ウインドスクリーン補正機能/ウインドスクリーン装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正、拡散音場補正機能/拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正 データ形式CSVファイル 入力レンジ自動切り替え 出力レンジバーグラフ上限に連動、または70~130dBを10dB刻みで設定可能 USB通信制御/通信コマンドによる測定値の取得および設定変更可能 データ転送/コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させることでデータ転送可能
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み。環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。直流・交流信号を同時に取り出せます。
仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式 寸法(mm)76×33×250 測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB) 質量(g)約400(電池含む) 出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB 電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。 適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2) 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95) 測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間 動特性F(速い)、S(遅い) 周波数範囲20~8、000Hz サンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN) 型式承認番号型式承認第TS163号
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

ソーテック社デジタル騒音計
軽量で、厚さ約2cmの超薄型。誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。大型のデジタル表示で、読み取りが容易です。オーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます。周波数補正回路AおよびCを備えています。指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。交流・直流出力を標準装備しています。
仕様検波回路:実効値 寸法(mm)240×24×72 測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120) 質量(g)約210(電池含む) 適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2 連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 ) 動特性FAST、SLOW マイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク 周波数範囲20~8000Hz 周波数重み付け特性A、C特性 電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示 出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB) 使用時間(時間)約36(アルカリ電池) 表示周期1回/秒
1台
68,980 税込75,878
30日以内出荷