オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ気化熱タイプ
太さ(mm)約20
ひんやり冷たいタオルサイズのウェットシートに虫よけ効果を追加。熱中症対策と虫対策の一石二鳥。アウトドアや園芸などに最適な商品です。
タイプ気化熱効果タイプ
1個(5本)
¥490
税込¥539
8日以内出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO
タイプ気化熱効果タイプ
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO
直径(Φmm)20(喉元)
タイプ気化熱効果タイプ
使用時間約2~3時間
首元径(mm)30
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。マジクール®は、水を含ますだけで冷感が持続するネッククーラーです。水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。簡単! 経済的! 速い! 清潔! 安全!。水を含ませるだけで長時間冷感が持続。何度も使えるので夏場シーズン1つでOK。吸水が速いのですぐ使える。抗菌防臭加工なので臭いを抑えて快適。試験機関で安全性・耐久性が実証済。ポリマーの広い表面積が放熱を促進!!。冷感の秘密は特殊高分子ポリマーと気化熱の原理。さらに日本特許技術の抗菌性ビーズを配合!!。精細で高品質な織生地が肌にしっかり密着。
用途作業中の暑さ対策に
色ネイビー
タイプ気化熱効果タイプ
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。リボンタイプ。オシャレに身につけたい女性向け。リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。
用途作業中の暑さ対策に
材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
タイプ気化熱効果タイプ
関連資料商品詳細を記載したカタログです(5.99MB) 商品詳細を記載したカタログです(10.78MB)
寸法(縦×横)(cm)4.8×53
こんなお得な商品も!

ネックアイス 22℃ 高機能
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO
直径(Φmm)30(喉元)
タイプ気化熱効果タイプ
使用時間約3~4時間
首元径(mm)40
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。カラビナボトル付きで持ち運びに最適。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様男女兼用
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
タイプ気化熱効果タイプ
サイズ(mm)800×300
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
タイプ気化熱効果タイプ
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
サイズ(mm)1000×300
仕様男女兼用
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。
用途首周りの冷却に。
質量(g)250
タイプ気化熱効果タイプ
お手軽な熱中症対策グッズです。タオルは水や汗に濡れるとひんやり冷たくなります。触り心地がサラサラしており水や汗を素早く吸収拡散されます。抗菌・防臭加工で清潔に利用できます。洗濯機で洗濯が可能です。濡れた状態でタオルを振ると何度でも冷たくなります。【用途】。お出かけやスポーツでの熱中症対策に。仕事や家事でもひんやりと気持ちよくお使いいただけます。
寸法(mm)【タオル】300×900、【ボトル】69×170
色赤
タイプ気化熱効果タイプ
アズワン品番64-5212-78
1個
¥529
税込¥582
欠品中
3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。洗濯機で洗って何度も使えます。本品で夏マスクも作れます。
質量(g)約60
タイプ気化熱効果タイプ
混率(%)ナイロン55/ポリエステル45
寸法(cm)約40×80
紫外線遮断率(%)約98
洗濯方法ドラム式洗濯機不可/アイロン不可/タンブラー乾燥不可/色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載)
UPF値50+
水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。
吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。
水洗い後、繰返し使用可能。
タイプ気化熱効果タイプ
仕様マジック式
使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。
色本体:ネイビー、縁:グリーン
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
材質ポリエステル、綿、ベルオアシス
水に濡らして絞って振るだけ冷却!
材質ポリエステル
色ブルー
サイズL
高さ(mm)300
質量(g)60
タイプ気化熱効果タイプ
横(mm)1200
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
通勤通学にも最適。目立たずに首もとを冷却。メッシュ加工だからYシャツの襟が濡れにくい!水に濡らして軽く絞り、首に巻くタイプ。
タイプ気化熱効果タイプ
材質ポリエステル、綿、指定外繊維、レーヨン
吸水・保水・蒸発の水分コントロールを効率的に繰り返す特殊冷感生地に世界初の「吸熱」効果のある希少糖「エリトリトール」を生地本体に含侵!洗濯機で洗える!冷感効果も持続!生地に水分が含まれていれば何度でも冷感体験!
用途暑い季節に!スポーツ・アウトドア・レジャーに!
材質ポリエステル87%、スパンデックス13%
色ネイビー
タイプ気化熱効果タイプ
サイズ(cm)96×24
質量(g/枚)28
1枚
¥879
税込¥967
3日以内出荷
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。水に濡らせばさらに効果アップ。
色ブラック
質量(g)40
タイプ気化熱効果タイプ
混率(%)高分子量ポリエチレン糸100
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のバラクラバです。接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途汗をかく現場での快適作業。
仕様ワンポイント反射プリント付
材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%
サイズフリー
タイプ気化熱タイプ
水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。
吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。
水洗い後、繰返し使用可能。
タイプ気化熱効果タイプ
使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。
色本体:ネイビー、縁:グリーン
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。水に濡らせばさらに効果アップ。
色ブラック
質量(g)27
タイプ気化熱効果タイプ
混率(%)高分子量ポリエチレン糸100
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。おでこに密着するように考えられた形状。ゴムバンドが3種類セットされているのでサイズを気にしないで使用できます。使用していて冷却効果がなくなっても冷蔵庫等に入れれば短時間で再生されます。
用途額・おでこ周りの冷却に。
付属品ゴムバンド3本
サイズフリー
質量(g)200
タイプ気化熱効果タイプ
水に濡らして気化熱で首を冷やし、陽射しから後頭部を守る
用途屋外の作業、アウトドア、フィッシングなど
材質ポリエステル・PVC
タイプ気化熱
縦(cm)19
横(cm)39
1セット
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状。マグネット付で簡単に取り付けが出来ます。
用途愛犬の熱中対策に。
タイプ気化熱効果タイプ
独自の持続冷感素材を使用しているため、別売りのアイスGエアーヘッドをセットして使用する事でダブル効果によりさらに冷感が持続します。収縮性のある持続冷感バンドが現場作業などで出た大量の汗をキャッチします。
用途額・おでこ周りの冷却に。
質量(g)200
タイプ気化熱効果タイプ
28℃以下で自然凍結
用途何度でも繰り返し使えて、汚れてもサッと水洗いできる
材質PCM、TPU
タイプ気化熱タイプ
吸水ポリマーで保水! 気化熱作用で冷却!
襟に隠れてしっかり冷却! 。透湿防水素材はサラッと冷えて襟が濡れません! 。ホルダーリングのバネ効果でピッタリフィット!
材質ターポリン製
寸法(mm)330×48
タイプ気化熱効果タイプ
関連キーワード