887件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g)97 使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8 平均温度(℃)(表面)約42~50 使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc) オイル量(mL)(タンク許容)10~13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。 ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)3400 加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
1着
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏起毛で暖かく、ストレッチで動きやすいスポーティウェア
機能ストレッチ、反射、裏起毛、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様裏地フリース、反射パイピング、ファスナーポケット、反射プリント、袖ペン差し 種別防寒ブルゾン 分類防寒
1着
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)冷暖防プロテクター
RoHS
夏は水を含ませクールダウン、冬は防寒として使用できます。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
サイズフリー 材質ポリエステル・綿 幅(cm)手首:9、ひじ:10.5 全長(cm)25 質量(g/双組)60 厚さ(cm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
519 税込571
3日以内出荷

屋外で首にかけるだけで、身体がすぐに温まります。 全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。 本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。 カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。 屋外でも暖かさを感じられる45℃。最高温度48℃。温かさは5~8時間持続。 (温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。)
用途冬の外出や通勤に。屋外活動の時にも。掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。 ブラック タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)48 温度持続時間5~8時間(40℃以上保持している時間) 平均温度(℃)45 商品タイプ首用カイロ
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品取付けネジ(3×20) 2本 材質鉄板 安全荷重(kg)(吊下げ)7 仕上焼付塗装(アクリル)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)エアーマット暖
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。 仕様補修シール2枚付 材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン 耐荷重(kg)300 使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HAC3751 蓄熱式湯たんぽポカヌック リンクサス(Linxas) 動画あり
蓄熱式の湯たんぽです。蓄熱式でお湯の交換が不要、且つコードレス仕様なため、いつでもどこでも利用可能です。ふわふわで心地よい肌さわりで、専用収納ケースもついています。蓄熱時間が約10~15分と短いにもかかわらず、使用持続時間も4~5時間と長めです。
用途就寝時に。冷え込む夜に。寒い場所での暖とりに。冷えた足先、指先に。 仕様(蓄熱時間)10~15分 付属品専用ケース、取扱説明書 ピーチ 消費電力(W)約530 温度(℃)60(蓄熱完了直後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×170 主成分(蓄熱材)塩化ナトリウム水溶液 電源(AC100V)(蓄熱充電)50/60Hz 保証期間6か月 使用時間(時間)4~5
1台
2,990 税込3,289
4日以内出荷

高密度トルマリン+健康磁石 速暖!!首元を温かく快適に!! ワンタッチ強力マジックテープ(自在に調整可能)
用途代謝促進、首元の温め、血流UP 材質コーデュロイ複合生地 サイズフリー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

7層構造のインソール 吸湿発熱繊維【esk】(R)を使用
サイズ(cm)22~25 機能吸湿発熱×熱反射保温 サイズフリー 質量(g)55 構造6層構造/吸湿発熱繊維【eks(R)】、通気性【サラン(R)】織物、活性炭消臭シート、通気性【サラン(R)】織物、熱反射保温シート、通気性【サラン(R)】織物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×300×35
1足
1,198 税込1,318
当日出荷

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

防水防寒手袋です。 手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。 内側にはシンサレートを採用しています。 薄くても暖かく、作業性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

フジテック・ジャパンホワイトU型ソケット
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋) 形状U型ソケット 仕上白塗装 付属品取付ビス ホワイト
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷


遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファックス極暖 ミトン
着けるだけでぽっかぽか。指先が出せるから作業中もあったか、極暖指先が出せるミトン。血管が集まる手首部分を温め、着けるだけで全身あったか。かじかむ指先もすっぽり包み込みます。電気を使わないから節電にも。指先が部分が出せる構造なので、着けたままスマホやパソコン操作もできます。アームウォーマーとしてもお使い頂けます。[あったかいヒミツ]。毛足の長い素材が、空気層を作り閉じ込めるため、着用してすぐ暖かさが実感できます。洗濯機で洗濯可能
材質ポリエステル100% 質量(g)42(片手) 入数(双)1 手首周り(cm)24まで
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

アルファックス極暖ブランケット
両面起毛の毛足の長い素材が暖まった空気をため込み、まるで毛布をまとったような暖かさ。厚みがありふんわりした肌ざわりのブランケット。ソファや寝室に1枚あると重宝します。
材質ポリエステル100% 質量(g)415 縦(mm)150 横(mm)80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)暖雅ベルト
バッテリーで体を暖めるベルト
用途バッテリー式電熱暖房ベルト サイズフリー(ウエスト70~105cm相当)
1個
8,790 税込9,669
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファックス極暖 ショートカバー
履くだけで足元ぽっかぽか。足先が出せてムレを防止、極暖足先が出せるショートカバー。血管が集まる足首部分を温め、履くだけで全身あったか。電気を使わないから節電にも。足先部分が出せる構造なので、暑いときは足を出してムレを防止。レッグウォーマーとしてもお使い頂けます。[あったかいヒミツ]。毛足の長い素材が、空気層を作り閉じ込めるため、着用してすぐ暖かさが実感できます。洗濯機で洗濯可能
材質ポリエステル100% 質量(g)45(片足) 適合サイズ(cm)23.0~25.5
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。 耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途階段の養生 材質(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)730 寸法(mm)(踏み板)200+35
1ケース(14枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22 質量(kg)21(油タンク空時) 種類放射式直火型 定格電圧(V)単相100 安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.44 暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃) 運転音(dB)(50/60Hz)60/60 角度可変上45°、下10° 周波数設定要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100] 燃焼持続時間(h)15 サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒い冬でも快適!暖房いらずのあったか寝袋。4WAY仕様(寝袋/掛け布団/クッション/着る毛布)。全面に中わたとアルミシート入り。反射・蓄熱・保温の3つのループで全身ずっとポカポカ。アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現。収納カバーにたたんで入れればクッションに変身。腕出しファスナーから手が出せるため、暖まりながらスマホ操作や読書、デスクワークも可能。洗濯ネット使用で丸洗い可能
用途寝袋、シュラフ、着る毛布として。ひざ掛け/4WAY/コンパクト/防災用品/防災グッズ/フェーズフリー/災害/停電/備え/車中泊/アウトドア/キャンプ/アルミシート/蓄熱/保温/あたたかい/あったか/ぽかぽか/ポカポカ/防寒/エコ/節電/省エネ/電気不要/洗える/丸洗い 材質本体(表側・裏側):ポリエステル100%、本体(中わた):ポリエステル100%(アルミシート入り)、カバー:ポリエステル100% 質量(kg)1.29 寸法(cm)全開時:約160×200、寝袋時:約80×200、収納時:約40×40
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ベーシックな内側全面パイルのソックスです。柔らかい足あたりで暖かく包み込みます。
サイズフリー
1パック(2足)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルを使う軽作業等に大活躍します。
機能耐熱 入数(双)1
1双
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


裏地にフリースを使用し軽くて暖かく、手軽に着用できるプルオーバー。 アウターとしてだけでなくインサレーション(中間着)としても活躍する一着。
混率(%)表地/ポリエステル100、胴裏地/フリース、袖裏地/タフタ 仕様背ネーム、左袖ロゴプリント、背中反射プリント、ワンポイント、左袖ペン差し、反射パイピング 種別プルオーバー 生地ダイヤリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1点
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)15 基材合板裏溝入り・裏面クッション材 表面化粧シート+硬質層 工法直貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.85MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
1ケース(24枚)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くてあったかい携帯毛布水・風シャットアウト!非常時の毛布代わりに! 保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど 付属品ポーチ 材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレンシート シルバー サイズ(cm)140X190
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。 耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途階段の養生 材質(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)730 寸法(mm)(踏み板)200
1箱(14枚)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1 ウォームホワイト 燃料カセットガス 暖房の目安(コンクリート)5畳まで 暖房の目安(木造)4畳まで 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ408 燃焼時間(分)約150 本体寸法(mm)幅349
1台
18,480 税込20,328
翌々日出荷

断熱効果に優れ、クッション性が高い。保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保できる。簡単に使用でき、使用後も空気を抜いて再度保管も可能。枕機能つき。
質量(g)280 外形寸法(mm)170×110×25
1式(20個)ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒さがこたえる腰、下半身をすっぽり包みこんであったか。
材質【生地・中材】ポリエステル100%【滑り止め】シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×30
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

レイヤリング(重ね着)を楽しもう。 薄い、軽い、暖かい。 密着して保温!足もとから冷えをガード!! 風を遮断!抜群のストレッチ性、ラミネート加工。 裏ボア仕様で安心の保温力。
混率(%)(ニット部)ポリエステル90、ポリウレタン10(裏ボア部分)ポリエステル95、ポリウレタン5(ラミネート部)ポリエステル100
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)